Безкоштовна доставка при замовленні від 1500 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фільтр
filter Фільтр
close
Колір
Хімічна основа
Густина / умови
Вміст
Сховати arrow
Тип упаковки
Температурний діапазон застосування, мін./макс.
Ціна
Показати ще фільтрів 2 Сховати arrow

Топ товарів, що купуються

187.5 грн/шт
Є в наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -15 %
286.56 грн/шт
243.6 грн/шт
Є в наявності
- +
х 1 шт
Купити
430.26 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
2760 грн/шт
Є в наявності
- +
х 1 шт
Купити

Відгуки

Силікон спрей, 500 ml

14.02.2023

Беру для резинок в автомобиле, понравилось что нет жирных следов после использования.

Мастило SILICON FLUID, 400 ml

07.09.2023

Вона легко наноситься і добре змащує обладнання, покупав з HHS 2000 PLUS. Дуже задоволенный.

⭐ Категорія товарів Спреї силіконові
⭐ Кількість товарів у наявності 4
⭐ Найдешевший товар 187.5 грн
⭐ Найдорожчий товар 2760 грн

Спреї силіконові від Wurth: захист і водовідштовхування

Спреї силіконові від Wurth – це спеціальні вироби, призначені для захисту різних поверхонь від вологи, бруду та інших дій. Вони виготовляються з високоякісних матеріалів та із застосуванням передових технологій, що забезпечує їх ефективність та безпеку.

Переваги спреїв силіконових від Wurth:

  • Захист. Спреї силіконові від Wurth забезпечують ефективний захист поверхонь від вологи, бруду, пилу, ультрафіолетового проміння та інших впливів.
  • Водовідштовхування. Спреї силіконові від Wurth утворюють на поверхні водовідштовхувальний шар, який перешкоджає проникненню вологи.
  • Ефективність. Силіконові спреї від Wurth забезпечують тривалий термін захисту поверхонь.
  • Безпека. Спреї силіконові від Wurth відповідають міжнародним стандартам якості та безпеки.

Основні види спреїв силіконових від Wurth:

  • Універсальні спреї. Ці спреї призначені для захисту різних поверхонь, таких як:
    • Металл
    • Дерево
    • Пластик
    • Скло
  • Спреї для автомобілів. Ці спреї призначені для захисту автомобільних поверхонь, таких як:
    • Кузов
    • Салон
    • Двигун
  • Спреї для меблів. Ці спреї призначені для захисту меблів, таких як:
    • Столи
    • Стулья
    • Шафи

Приклади використання силіконових спреїв від Wurth:

  • Спреї силіконові - використовуються для захисту наступних поверхонь:
    • Автомобілі, мотоцикли, велосипеди та інші транспортні засоби.
    • Машини та обладнання.
    • Інструменти та обладнання.
    • Будівельні конструкції та споруди.

Поради щодо вибору спреїв силіконових від Wurth:

При виборі спреїв силіконових від Wurth необхідно враховувати такі фактори:

  • Тип поверхні. Для різних типів поверхонь потрібні силіконові спреї з різними характеристиками.
  • Умови експлуатації. Для різних умов експлуатації потрібні силіконові спреї з різними властивостями.
  • Ваші потреби. Виберіть засіб, який відповідає вашим потребам в ефективності, безпеці та інших характеристиках.

Спеціальні спреї силіконові від Wurth

Крім стандартних спреїв силіконових, Wurth також пропонує широкий асортимент спеціальних спреїв силіконових, призначених для вирішення конкретних завдань. До них належать:

  • Спреї силіконові для захисту від корозії. Ці спреї призначені для захисту металевих поверхонь від корозії.
  • Спреї силіконові для захисту від подряпин. Ці спреї призначені для захисту поверхонь від подряпин.
  • Спреї силіконові для захисту від ультрафіолетових променів. Ці спреї призначені для захисту поверхонь від ультрафіолетового проміння.