Безкоштовна доставка при замовленні від 1500 грн
Диск відрізний для сталі, Ø350 mm x 2.5 mm, RED STRIPE
Диск відрізний для сталі, Ø350 mm x 2.5 mm, RED STRIPE

Диск відрізний для сталі, Ø350 mm x 2.5 mm, RED STRIPE

Диск відрізний для сталі 355x3.0x25.4 mm, RED STRIPE -арт. 1669203502
Номер товару 1669203502
В наявності
Ціна:
194.1 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Міцний відрізний диск з високими показниками продуктивності

  • Армовані диски зі зв'язкою з синтетики і смоли
  • Для роботи з електричними та пневматичними шліфмашинами
  • Велика стійкість до зламу
  • Відповідає вимогам безпеки згідно стандарту Європейського союзу EN 12413
Опис arrow_down
Характеристики arrow_down
Застосування arrow_down
Відгуків (0) arrow_down
Документи arrow_down

Останні переглянуті

496.26 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 3 шт
Передзамовлення
48 грн/шт
В наявності
- +
х 10 шт
Купити