Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Запобіжник MINI FLP, посріблений, 5А
Фото - 1 - Запобіжник MINI FLP, посріблений, 5А
Фото - 1 - Запобіжник MINI FLP, посріблений, 5А

Запобіжник MINI FLP, посріблений, 5А (073130205)

Запобіжник плоский MINI FLP, посріблений, коричневий, 5A -арт. 073130205
Номер товару 073130205
В наявності
Кількість
- +
ОУ
x 10 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Виконання з срібним покриттям для поліпшення тепловідображення Якість виробника оригінального устаткування (OEM) Примітка Виконання на 3 А і 4 А з лудженими контактами роз'єму
Робоча температура, мін./макс. від -40 до 125 °C
Сила струму, макс. 5 A
Номінальна напруга, макс. 58 В/пост.струму
Колір Коричневий
Поверхня контактів Посріблений

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Виконання з срібним покриттям для поліпшення тепловідображення Якість виробника оригінального устаткування (OEM) Примітка Виконання на 3 А і 4 А з лудженими контактами роз'єму
Характеристики arrow_down
Робоча температура, мін./макс. від -40 до 125 °C
Сила струму, макс. 5 A
Номінальна напруга, макс. 58 В/пост.струму
Колір Коричневий
Поверхня контактів Посріблений
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
7860 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити