Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Запобіжник MINI FLP, посріблений, 2А
Фото - 1 - Запобіжник MINI FLP, посріблений, 2А
Фото - 1 - Запобіжник MINI FLP, посріблений, 2А

Запобіжник MINI FLP, посріблений, 2А (073130202)

Запобіжник плоский MINI FLP, посріблений, сірий, 2А  -арт. 073130202
Номер товару 073130202
В наявності
Кількість
- +
ОУ
x 10 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Виконання з срібним покриттям для поліпшення тепловідображення Якість виробника оригінального устаткування (OEM) Примітка Виконання на 3 А і 4 А з лудженими контактами роз'єму
Сила струму, макс. 2 A
Робоча температура, мін./макс. від -40 до 125 °C
Номінальна напруга, макс. 58 В/пост.струму
Поверхня контактів Посріблений
Колір Сірий

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Виконання з срібним покриттям для поліпшення тепловідображення Якість виробника оригінального устаткування (OEM) Примітка Виконання на 3 А і 4 А з лудженими контактами роз'єму
Характеристики arrow_down
Сила струму, макс. 2 A
Робоча температура, мін./макс. від -40 до 125 °C
Номінальна напруга, макс. 58 В/пост.струму
Поверхня контактів Посріблений
Колір Сірий
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
3668.22 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
0.96 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 300 шт
Передзамовлення
1704.6 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
317.16 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
1.56 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 300 шт
Передзамовлення
22200 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
4.32 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 100 шт
Передзамовлення