Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Запобіжник MINI FLP, посріблений, 25А
Фото - 1 - Запобіжник MINI FLP, посріблений, 25А
Фото - 1 - Запобіжник MINI FLP, посріблений, 25А

Запобіжник MINI FLP, посріблений, 25А (073130225)

Запобіжник плоский MINI FLP, посріблений, білий, 25А -арт. 073130225
Номер товару 073130225
В наявності
Кількість
- +
ОУ
x 10 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Виконання з срібним покриттям для поліпшення тепловідображення Якість виробника оригінального устаткування (OEM) Примітка Виконання на 3 А і 4 А з лудженими контактами роз'єму
Сила струму, макс. 25 A
Робоча температура, мін./макс. від -40 до 125 °C
Номінальна напруга, макс. 58 В/пост.струму
Колір Білий
Поверхня контактів Посріблений

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Виконання з срібним покриттям для поліпшення тепловідображення Якість виробника оригінального устаткування (OEM) Примітка Виконання на 3 А і 4 А з лудженими контактами роз'єму
Характеристики arrow_down
Сила струму, макс. 25 A
Робоча температура, мін./макс. від -40 до 125 °C
Номінальна напруга, макс. 58 В/пост.струму
Колір Білий
Поверхня контактів Посріблений
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
11400 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
12780 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
255 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
3000 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
22200 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити