Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Запобіжник MINI FLP, посріблений, 20А
Фото - 1 - Запобіжник MINI FLP, посріблений, 20А
Фото - 1 - Запобіжник MINI FLP, посріблений, 20А

Запобіжник MINI FLP, посріблений, 20А (073130220)

Запобіжник плоский MINI FLP, посріблений, жовтий, 20A -арт. 073130220
Номер товару 073130220
Немає в наявності
Ціна:
22.98 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 10 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Виконання з срібним покриттям для поліпшення тепловідображення Якість виробника оригінального устаткування (OEM) Примітка Виконання на 3 А і 4 А з лудженими контактами роз'єму
Сила струму, макс. 20 A
Робоча температура, мін./макс. від -40 до 125 °C
Номінальна напруга, макс. 58 В/пост.струму
Колір Жовтий
Поверхня контактів Посріблений

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Виконання з срібним покриттям для поліпшення тепловідображення Якість виробника оригінального устаткування (OEM) Примітка Виконання на 3 А і 4 А з лудженими контактами роз'єму
Характеристики arrow_down
Сила струму, макс. 20 A
Робоча температура, мін./макс. від -40 до 125 °C
Номінальна напруга, макс. 58 В/пост.струму
Колір Жовтий
Поверхня контактів Посріблений
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
Знижка -21.2 %
0.66 грн/шт
0.52 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 100 шт
Немає в наявності
11400 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
12780 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
255 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
3000 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
22200 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити