Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фільтр
filter Фільтр
close
Поверхня контактів
Колір
Сила струму, макс.
Ціна
Сховати arrow
Ціна

Плоский запобіжник MINI FLP

Плоский запобіжник MINI FLP

Плоский запобіжник MINI FLP

Плоский запобіжник MINI FLP

Доступно в вигляді 8 показати версії
Для перегляду детальної інформації, зображень і документів виберіть окремий товар в наступній таблиці.
Фільтр

Версії товару Плоский запобіжник MINI FLP

Номер товару
Поверхня контактів
Колір
Кількість:
ОУ
Одиниця упаковки
Ціна/ОУ
Вартість артикулу за одиницю виміру
073130225
В наявності
Посріблений
Білий
- +
10 шт
48 грн
Запобіжник MINI FLP, посріблений, 25А
073130202
В наявності
Посріблений
Сірий
- +
10 шт
48 грн
Запобіжник MINI FLP, посріблений, 2А
073130230
В наявності
Посріблений
Зелений
- +
10 шт
48 грн
Запобіжник MINI FLP, посріблений, 30А
073130203
В наявності
Луджене
Фіолетовий
- +
10 шт
48 грн
Запобіжник MINI FLP, посріблений, 3А
073130204
В наявності
Луджене
Рожевий
- +
10 шт
48 грн 3.24 грн
Запобіжник MINI FLP, посріблений, 4А
073130205
В наявності
Посріблений
Коричневий
- +
10 шт
48 грн
Запобіжник MINI FLP, посріблений, 5А
073130207
В наявності
Посріблений
Охра-коричневий
- +
10 шт
48 грн
Запобіжник MINI FLP, посріблений, 7,5А
073130220
Немає в наявності
Посріблений
Жовтий
- +
10 шт
22.98 грн
Запобіжник MINI FLP, посріблений, 20А

Топ товарів, що купуються

Знижка -93.3 %
Спеціальна ціна після авторизації
48 грн/шт
3.24 грн/шт
В наявності
- +
х 10 шт
Купити
22.98 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 10 шт
Передзамовлення
⭐ Категорія товарів Плоский запобіжник MINI FLP
⭐ Кількість товарів у наявності 7
⭐ Найдешевший товар 3.24 грн
⭐ Найдорожчий товар 48 грн