Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Пружинне стопорне кільце, вал
Фото - 1 - Пружинне стопорне кільце, вал
Знижка -21.2 %
Фото - 2 - Пружинне стопорне кільце, вал
Знижка -21.2 %
Фото - 1 - Пружинне стопорне кільце, вал
Фото - 2 - Пружинне стопорне кільце, вал

Пружинне стопорне кільце, вал (0489015)

DIN 471, нержавіюча сталь без покриття, 1.4122, форма A КОЛЬЦО-СТОП.-ВАЛ.-DIN471D5X0,6
Номер товару 0489015
Немає в наявності
Ціна:
0.66 грн/шт
-21.2 %
0.52 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 100 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
DIN 471, нержавіюча сталь без покриття, 1.4122, форма A
Товщина (s1) 0,6 мм
Ширина (b1) 1,1 мм
Ширина петлі (a1) 2,5 мм
Внутрішній діаметр (d1) 4,7 мм
Підходить для діаметру паза 4,8 мм
DIN 471
Підходить для валів 5 мм
Форма A
Покриття Без покриття
Матеріал Нерж. сталь, 1.4122
Виконання Стандартна конструкція

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
DIN 471, нержавіюча сталь без покриття, 1.4122, форма A
Характеристики arrow_down
Товщина (s1) 0,6 мм
Ширина (b1) 1,1 мм
Ширина петлі (a1) 2,5 мм
Внутрішній діаметр (d1) 4,7 мм
Підходить для діаметру паза 4,8 мм
DIN 471
Підходить для валів 5 мм
Форма A
Покриття Без покриття
Матеріал Нерж. сталь, 1.4122
Виконання Стандартна конструкція
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
11400 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
12780 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
255 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
3000 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
22200 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити