Відрізний диск для сталі RED STRIPE

Відрізний диск для сталі RED STRIPE
Доступно в вигляді 6
показати версії
Фільтр
Версії товару Відрізний диск для сталі RED STRIPE
Номер товару
Діаметр
Товщина
Кількість:
ОУ
Ціна/ОУ

Диск відрізний для сталі, Ø125 mm x 1.6 mm, RED STRIPE
Номер товару 1664101251
Технічна інформація
Товщина | 1,6 мм |
Частота обертання, макс. | 12250 об/хв |
Діаметр | 125 мм |
Посадковий діаметр отвору | 22,23 мм |
Лінійна швидкість, макс. | 80 м/с |
Виконання | Прямий |

Диск відрізний для сталі, Ø230 mm x 2.0 mm, RED STRIPE
Номер товару 1664102302
Технічна інформація
Товщина | 2 мм |
Посадковий діаметр отвору | 22,23 мм |
Діаметр | 230 мм |
Частота обертання, макс. | 6650 об/хв |
Виконання | Прямий |

Диск відрізний для сталі, Ø350 mm x 2.5 mm, RED STRIPE
Номер товару 1669203502
Технічна інформація
Посадковий діаметр отвору | 25,4 мм |
Товщина | 3,0 мм |
Діаметр | 350 мм |
Частота обертання, макс. | 4400 об/хв |
Лінійна швидкість, макс. | 80 м/с |
Виконання | Прямий |

Диск відрізний для сталі, Ø180 mm x 2.0 mm, RED STRIPE
Номер товару 1664101801
Технічна інформація
Частота обертання, макс. | 12250 об/хв |
Діаметр | 180 мм |
Товщина | 2 мм |
Посадковий діаметр отвору | 22,23 мм |
Виконання | Прямий |

Диск відрізний для сталі, Ø230 mm x 2.5 mm, RED STRIPE
Номер товару 1664102325
Технічна інформація
Товщина | 2,5 мм |
Посадковий діаметр отвору | 22,23 мм |
Діаметр | 230 мм |
Частота обертання, макс. | 6650 об/хв |
Виконання | Прямий |

Диск відрізний для сталі, Ø125 mm x 1.0 mm, RED STRIPE
Номер товару 1664101250
Технічна інформація
Товщина | 1 мм |
Частота обертання, макс. | 12250 об/хв |
Діаметр | 125 мм |
Посадковий діаметр отвору | 22,23 мм |
Виконання | Прямий |
Топ товарів, що купуються
⭐ Категорія товарів | Відрізний диск для сталі RED STRIPE |
⭐ Кількість товарів у наявності | 6 |
⭐ Найдешевший товар | 32.16 грн |
⭐ Найдорожчий товар | 194.1 грн |