Безкоштовна доставка при замовленні від 500 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна
Інформація для комерційних організацій
Контактні телефони
+38 (067) 585 12 12
+38 (063) 585 12 12
+38 (050) 585 12 12
+38 (044) 585 12 12
Українська
Русский
Мова: Українська
Русский
Кошик
0
Каталог товарів
Послуги
Наші послуги
Доставка і оплата
ORSY
Гарантія та сервіс
Клієнтська служба
Мобільна майстерня ORSY
Інтернет-магазин Wurth
Компанія
Про компанію
Компанія в цифрах
Готові рішення
Галузеві рішення
Ділова етика
Головний офіс
Наші філії
Онлайн журнал Wurth
Магазини
Робота і кар'єра
Роботодавець №1
Робота і кар'єра
Вакансії
Каталоги
Для організацій
Outlet
Авторизація
Назад
Каталог товарів
Запчастини та комплектуючі для автомобілів
Фільтр
Вага виробу (1 шт.)
1,830 г
1
3 г
1
45 г
1
114 г
1
132 г
1
Показати ще 9
Сховати
Виконання
ATO
2
В зборі з опорною плитою й планкою
1
Герметичний
7
З фланцем, самоконтрна
2
Зменшений розхил ключа
1
Показати ще 1
Сховати
Висота (h1)
8 мм
1
8,6 мм
1
10,5 мм
1
Внутрішній діаметр
6,60 мм
1
7,38 мм
1
8,80 мм
1
9,19 мм
1
9,25 мм
1
Показати ще 10
Сховати
Відповідає оригінальному номеру запасної частини
1448187, 2066915
1
11621711954, A1201420072
1
A0009903150
1
Показати ще 31 фільтр
Сховати
Фільтр
Виберіть фільтри
Повний каталог
Запчастини та комплектуючі для автомобілів
Автомобільні запчастини
Автомобільні приладдя
Автомобільна електрика
Автомобільна система кондиціонування
Запчастини та комплектуючі для автомобілів
Сортувати
За замовчуванням
Назва (А - Я)
Назва (Я - А)
Популярні товари
Автомобільні запчастини
Автомобільні приладдя
Автомобільна електрика
Автомобільна система кондиціонування
Популярна продукція в категорії Запчастини та комплектуючі для автомобілів
Щипці для зняття затискачів
Щітка склоочисника автомоб. Flatblade Multi
Аксесуари для системи кондиціонув.
Быстроразъемная муфта д/кондиционеров R1234YF
Штирьовий контакт 1,5
Шланг. лінія для пристр. обслуг. системи кондиціон.
Система кондиціонування, авт.
Швидкор. муфта з шестигр., внутр. різ.
Цифровий світлодіодний термометр