Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Щітка склоочисника FLATBLADE PRIME, L600 mm
Фото - 1 - Щітка склоочисника FLATBLADE PRIME, L600 mm
Знижка -15 %
Фото - 2 - Щітка склоочисника FLATBLADE PRIME, L600 mm
Знижка -15 %
Фото - 3 - Щітка склоочисника FLATBLADE PRIME, L600 mm
Знижка -15 %
Фото - 4 - Щітка склоочисника FLATBLADE PRIME, L600 mm
Знижка -15 %
Фото - 5 - Щітка склоочисника FLATBLADE PRIME, L600 mm
Знижка -15 %
Фото - 6 - Щітка склоочисника FLATBLADE PRIME, L600 mm
Знижка -15 %
Фото - 1 - Щітка склоочисника FLATBLADE PRIME, L600 mm
Фото - 2 - Щітка склоочисника FLATBLADE PRIME, L600 mm
Фото - 3 - Щітка склоочисника FLATBLADE PRIME, L600 mm
Фото - 4 - Щітка склоочисника FLATBLADE PRIME, L600 mm
Фото - 5 - Щітка склоочисника FLATBLADE PRIME, L600 mm
Фото - 6 - Щітка склоочисника FLATBLADE PRIME, L600 mm

Щітка склоочисника FLATBLADE PRIME, L600 mm (0848037600)

Щітка для автомобільного склоочисника FLATBLADE PRIME, L600 mm -арт. 0848037600
Номер товару 0848037600
В наявності
Ціна:
540.6 грн/шт
-15 %
459.54 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Ексклюзивна система адаптерів на металевій основі з системою затискачів 10 в 1, що підходить для всіх автомобілів у світі.

Стійкий до деформації в будь-яку погоду, навіть на високій швидкості.

Аеродинамічний дизайн з високоякісною гумою для усунення підйомної сили вітру.

Забезпечує повний контакт навіть з вітровим склом з великою кривизною.

Вигнута сталева пружина з ефектом пам'яті

Чудова продуктивність очищення та тихіша робота.

Точне обрізання кромки, що протирає

Ексклюзивний симетричний дизайн з модернізованою міцною металевою конструкцією основи.

Додаткова цінність опору швидкості старіння в умовах екстремального впливу ультрафіолету

Нано та графітове покриття

Тривалий термін служби

  • Натуральний каучук преміум-класу, оброблений нанографітовим покриттям, забезпечує стійкість до 800 тис. циклів використання.
  • Термін служби не менше 18 місяців до необхідності заміни.

10 різних адаптерів

Підходить для 99% сучасних легкових автомобілів.

Сповіщення

Інструкції з усіма типами важелів в упаковці

Довжина в дюймах 24 дюйма
Довжина 600 мм
Типове позначення Flatblade Prime
Иван 09.04.2024

Долго искал подходящие дворники для своего автомобиля. Перепробовал много разных вариантов, но ни одни меня не устраивали. Решил попробовать эти по рекомендации друга, чистят идеально, не оставляют разводов, даже в дождь. Шумят минимально. Очень доволен покупкой!

Василий 17.04.2024

Я профессиональный водитель, и для меня очень важно, чтобы дворники на моем грузовике были качественными. Эти полностью оправдали мои ожидания. Они отлично справляются с грязью, снегом и дождем. За все время использования ни разу не подвели. Рекомендую всем!

Михаил 25.04.2024

очень прочные, надежные, и, что самое главное, отлично чистят. не жалею, что купил!

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Ексклюзивна система адаптерів на металевій основі з системою затискачів 10 в 1, що підходить для всіх автомобілів у світі.

Стійкий до деформації в будь-яку погоду, навіть на високій швидкості.

Аеродинамічний дизайн з високоякісною гумою для усунення підйомної сили вітру.

Забезпечує повний контакт навіть з вітровим склом з великою кривизною.

Вигнута сталева пружина з ефектом пам'яті

Чудова продуктивність очищення та тихіша робота.

Точне обрізання кромки, що протирає

Ексклюзивний симетричний дизайн з модернізованою міцною металевою конструкцією основи.

Додаткова цінність опору швидкості старіння в умовах екстремального впливу ультрафіолету

Нано та графітове покриття

Тривалий термін служби

  • Натуральний каучук преміум-класу, оброблений нанографітовим покриттям, забезпечує стійкість до 800 тис. циклів використання.
  • Термін служби не менше 18 місяців до необхідності заміни.

10 різних адаптерів

Підходить для 99% сучасних легкових автомобілів.

Сповіщення

Інструкції з усіма типами важелів в упаковці

Характеристики arrow_down
Довжина в дюймах 24 дюйма
Довжина 600 мм
Типове позначення Flatblade Prime
Відгуків (3) arrow_down
Иван 09.04.2024

Долго искал подходящие дворники для своего автомобиля. Перепробовал много разных вариантов, но ни одни меня не устраивали. Решил попробовать эти по рекомендации друга, чистят идеально, не оставляют разводов, даже в дождь. Шумят минимально. Очень доволен покупкой!

Василий 17.04.2024

Я профессиональный водитель, и для меня очень важно, чтобы дворники на моем грузовике были качественными. Эти полностью оправдали мои ожидания. Они отлично справляются с грязью, снегом и дождем. За все время использования ни разу не подвели. Рекомендую всем!

Михаил 25.04.2024

очень прочные, надежные, и, что самое главное, отлично чистят. не жалею, что купил!

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
Знижка -63.1 %
407.04 грн/шт
150 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -54.4 %
3039.6 грн/шт
1386.36 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності