Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Щітка склоочисника FLATBLADE PRIME, L400 mm
Фото - 1 - Щітка склоочисника FLATBLADE PRIME, L400 mm
Знижка -15 %
Фото - 2 - Щітка склоочисника FLATBLADE PRIME, L400 mm
Знижка -15 %
Фото - 3 - Щітка склоочисника FLATBLADE PRIME, L400 mm
Знижка -15 %
Фото - 4 - Щітка склоочисника FLATBLADE PRIME, L400 mm
Знижка -15 %
Фото - 5 - Щітка склоочисника FLATBLADE PRIME, L400 mm
Знижка -15 %
Фото - 6 - Щітка склоочисника FLATBLADE PRIME, L400 mm
Знижка -15 %
Фото - 1 - Щітка склоочисника FLATBLADE PRIME, L400 mm
Фото - 2 - Щітка склоочисника FLATBLADE PRIME, L400 mm
Фото - 3 - Щітка склоочисника FLATBLADE PRIME, L400 mm
Фото - 4 - Щітка склоочисника FLATBLADE PRIME, L400 mm
Фото - 5 - Щітка склоочисника FLATBLADE PRIME, L400 mm
Фото - 6 - Щітка склоочисника FLATBLADE PRIME, L400 mm

Щітка склоочисника FLATBLADE PRIME, L400 mm (0848037400)

Щітка для автомобільного склоочисника FLATBLADE PRIME, L400 mm -арт. 0848037400
Номер товару 0848037400
В наявності
Ціна:
419.76 грн/шт
-15 %
356.82 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Стійкий до деформації в будь-яку погоду, навіть на високій швидкості.

Аеродинамічний дизайн з високоякісною гумою для усунення підйомної сили вітру.

Забезпечує повний контакт навіть з вітровим склом з великою кривизною.

Вигнута сталева пружина з ефектом пам'яті

Чудова продуктивність очищення та тихіша робота.

Точне обрізання кромки, що протирає

Ексклюзивний симетричний дизайн із модернізованою міцною металевою конструкцією основи.

Додаткова цінність опору швидкості старіння в умовах екстремального впливу ультрафіолету

Нано та графітове покриття

Тривалий термін служби

  • Натуральний каучук преміум-класу, оброблений нанографітовим покриттям, забезпечує стійкість до 800 тис. циклів використання.
  • Термін служби не менше 18 місяців до необхідності заміни.

10 різних адаптерів

Підходить для 99% сучасних легкових автомобілів.

Сповіщення

Інструкції з усіма типами важелів в упаковці

Довжина в дюймах 16 дюймів
Довжина 400 мм
Типове позначення Flatblade Prime

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Стійкий до деформації в будь-яку погоду, навіть на високій швидкості.

Аеродинамічний дизайн з високоякісною гумою для усунення підйомної сили вітру.

Забезпечує повний контакт навіть з вітровим склом з великою кривизною.

Вигнута сталева пружина з ефектом пам'яті

Чудова продуктивність очищення та тихіша робота.

Точне обрізання кромки, що протирає

Ексклюзивний симетричний дизайн із модернізованою міцною металевою конструкцією основи.

Додаткова цінність опору швидкості старіння в умовах екстремального впливу ультрафіолету

Нано та графітове покриття

Тривалий термін служби

  • Натуральний каучук преміум-класу, оброблений нанографітовим покриттям, забезпечує стійкість до 800 тис. циклів використання.
  • Термін служби не менше 18 місяців до необхідності заміни.

10 різних адаптерів

Підходить для 99% сучасних легкових автомобілів.

Сповіщення

Інструкції з усіма типами важелів в упаковці

Характеристики arrow_down
Довжина в дюймах 16 дюймів
Довжина 400 мм
Типове позначення Flatblade Prime
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
13500 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купити