Накидки для сидінь одноразові в рулоні, 500 шт.
Накидки для сидінь одноразові в рулоні, 500 шт.
Накидки для сидінь одноразові в рулоні, 500 шт. (089950001-1)
Накидки для сидінь одноразові у рулоні по 500, 10 мкм
- арт. 089950001-1
Номер товару 089950001-1
В наявності
Ціна:
5384.88 грн/шт
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Підходить для використання з подушками безпеки
- Біла маслостійка та водостійка поліетиленова плівка
- Товщина плівки 10 мкм (0,01 мм) - оптимальна товщина матеріалу для еластичності у всіх напрямках
- Точна перфорація для чіткого та легкого відриву
- Легко розгортається без відтягування плівки убік
- Розміри 82х135 см
| Кількість відривів | 500 шт. |
| Колір | Білий |
| Матеріал | ПЕ - поліетилен |
| Товщина плівки | 10 мкм |
| Довжина x Ширина | 1350 x 820 мм |
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Опис
Підходить для використання з подушками безпеки
- Біла маслостійка та водостійка поліетиленова плівка
- Товщина плівки 10 мкм (0,01 мм) - оптимальна товщина матеріалу для еластичності у всіх напрямках
- Точна перфорація для чіткого та легкого відриву
- Легко розгортається без відтягування плівки убік
- Розміри 82х135 см
Характеристики
| Кількість відривів | 500 шт. |
| Колір | Білий |
| Матеріал | ПЕ - поліетилен |
| Товщина плівки | 10 мкм |
| Довжина x Ширина | 1350 x 820 мм |
Відгуків (2)
Іван
02.03.2023
Замовляємо до нашого боксу, подобається що в рулонах, можна відривати без зайвих проблем.
Николай
13.02.2023
Хорошая плотность, еще не подводил
Адміністратор
Дякуємо за відгук.
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Накидки для сидінь EXTRA одноразові в рулоні, 500 шт.
Чохол на сидіння ПЕ в рулоні
Замовляємо до нашого боксу, подобається що в рулонах, можна відривати без зайвих проблем.
Хорошая плотность, еще не подводил
Дякуємо за відгук.