Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Накидки для сидінь одноразові в рулоні, 100 шт.
Фото - 1 - Накидки для сидінь одноразові в рулоні, 100 шт.
Фото - 2 - Накидки для сидінь одноразові в рулоні, 100 шт.
Фото - 1 - Накидки для сидінь одноразові в рулоні, 100 шт.
Фото - 2 - Накидки для сидінь одноразові в рулоні, 100 шт.

Накидки для сидінь одноразові в рулоні, 100 шт. (089950001-2)

7 відгуків Написати відгук
Накидки для сидінь одноразові у рулоні 100 шт., 10 мкм -арт. 089950001-2
Номер товару 089950001-2
В наявності
Ціна:
1247.22 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Підходить для використання з подушками безпеки

  • Біла маслостійка та водостійка поліетиленова плівка
  • Товщина плівки 10 мкм (0,01 мм) для оптимальної товщини матеріалу для еластичності у всіх напрямках
  • Точна перфорація для точного та легкого відривання
  • Легко розгортається без відтягування плівки вбік
  • Розмір 82 х 135 см

Представляємо вам зручне та практичне рішення для захисту сидінь вашого автомобіля - накидки для сидінь одноразові в рулоні 100 штук від Wurth.

Ці накидки виготовлені з якісного матеріалу, який забезпечує надійний захист сидінь від бруду, пилу, вологи та інших забруднень. Вони легко встановлюються на сидіння та ідеально підходять для використання в автомобілі, майстернях, автосервіси та інші місця, де необхідно зберегти чистоту сидінь.

Накидки для сидінь одноразові в рулоні відрізняються високою міцністю та довговічністю, що робить їх ідеальним вибором для професійного використання. Завдяки зручному рулону зі 100 штук накидок, ви завжди будете готові до швидкої та ефективної заміни.

Захистіть сидіння вашого автомобіля та забезпечте комфорт та чистоту для себе та ваших пасажирів з накидками для сидінь від Wurth!

Кількість відривів 100 шт.
Колір Білий
Матеріал ПЕ - поліетилен
Товщина плівки 10 мкм
Довжина x Ширина 1350 x 820 мм
СТО VAG г.Киев 11.11.2021

Заказ выполнили быстро с доставкой на сервис.Качество исполнения впечатляет.Я владелец автосервиса и знаю как порой не просто угодить клиенту.Хороших Вам продаж.Отзывы пишу крайне редко,и только хорошие.

Василий 05.03.2024

Работаю автослесарем, и за это время перепробовал много разных одноразовых накидок на сиденья. Эти накидки – однозначно лучшие из всех, что я встречал. Они очень прочные, не рвутся, не промокают, и отлично защищают сиденья от грязи и пыли. К тому же, они очень удобные в использовании – просто разворачиваешь и натягиваешь на сиденье. Рекомендую всем!

Михаил 20.03.2024

Часто приходится работать в грязных условиях, поэтому всегда использую одноразовые накидки на сиденья. Накидки мне очень нравятся – они плотные, хорошо защищают сиденья от грязи и пыли, и при этом не скользят. К тому же, они достаточно большие, чтобы полностью закрыть сиденье, включая подголовник. Отличный вариант для тех, кто хочет сохранить салон своего автомобиля в чистоте!

Андрей 01.04.2024

Работаю таксистом, поэтому чистота салона для меня очень важна. Перепробовал много разных одноразовых накидок, но ни одни не сравнятся с этими накидками. Они очень прочные, не рвутся. К тому же, они не имеют запаха, что для меня очень важно. Однозначно рекомендую всем таксистам!

Виктор 12.03.2024

Они очень прочные, не рвутся, не промокают. К тому же, они очень удобные – хорошо фиксируются на сиденье и не скользят.

Стас 21.03.2024

Часто работаю на выездах, и приходится возить с собой много инструментов и материалов. Поэтому вопрос чистоты салона для меня очень актуален. Они отлично защищают сиденья от грязи, пыли и царапин. К тому же, они очень компактные и не занимают много места в машине.

Показано з 1 по 6 із 7 (2 сторінок)

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Підходить для використання з подушками безпеки

  • Біла маслостійка та водостійка поліетиленова плівка
  • Товщина плівки 10 мкм (0,01 мм) для оптимальної товщини матеріалу для еластичності у всіх напрямках
  • Точна перфорація для точного та легкого відривання
  • Легко розгортається без відтягування плівки вбік
  • Розмір 82 х 135 см

Представляємо вам зручне та практичне рішення для захисту сидінь вашого автомобіля - накидки для сидінь одноразові в рулоні 100 штук від Wurth.

Ці накидки виготовлені з якісного матеріалу, який забезпечує надійний захист сидінь від бруду, пилу, вологи та інших забруднень. Вони легко встановлюються на сидіння та ідеально підходять для використання в автомобілі, майстернях, автосервіси та інші місця, де необхідно зберегти чистоту сидінь.

Накидки для сидінь одноразові в рулоні відрізняються високою міцністю та довговічністю, що робить їх ідеальним вибором для професійного використання. Завдяки зручному рулону зі 100 штук накидок, ви завжди будете готові до швидкої та ефективної заміни.

Захистіть сидіння вашого автомобіля та забезпечте комфорт та чистоту для себе та ваших пасажирів з накидками для сидінь від Wurth!

Характеристики arrow_down
Кількість відривів 100 шт.
Колір Білий
Матеріал ПЕ - поліетилен
Товщина плівки 10 мкм
Довжина x Ширина 1350 x 820 мм
Відгуків (7) arrow_down
СТО VAG г.Киев 11.11.2021

Заказ выполнили быстро с доставкой на сервис.Качество исполнения впечатляет.Я владелец автосервиса и знаю как порой не просто угодить клиенту.Хороших Вам продаж.Отзывы пишу крайне редко,и только хорошие.

Василий 05.03.2024

Работаю автослесарем, и за это время перепробовал много разных одноразовых накидок на сиденья. Эти накидки – однозначно лучшие из всех, что я встречал. Они очень прочные, не рвутся, не промокают, и отлично защищают сиденья от грязи и пыли. К тому же, они очень удобные в использовании – просто разворачиваешь и натягиваешь на сиденье. Рекомендую всем!

Михаил 20.03.2024

Часто приходится работать в грязных условиях, поэтому всегда использую одноразовые накидки на сиденья. Накидки мне очень нравятся – они плотные, хорошо защищают сиденья от грязи и пыли, и при этом не скользят. К тому же, они достаточно большие, чтобы полностью закрыть сиденье, включая подголовник. Отличный вариант для тех, кто хочет сохранить салон своего автомобиля в чистоте!

Андрей 01.04.2024

Работаю таксистом, поэтому чистота салона для меня очень важна. Перепробовал много разных одноразовых накидок, но ни одни не сравнятся с этими накидками. Они очень прочные, не рвутся. К тому же, они не имеют запаха, что для меня очень важно. Однозначно рекомендую всем таксистам!

Виктор 12.03.2024

Они очень прочные, не рвутся, не промокают. К тому же, они очень удобные – хорошо фиксируются на сиденье и не скользят.

Стас 21.03.2024

Часто работаю на выездах, и приходится возить с собой много инструментов и материалов. Поэтому вопрос чистоты салона для меня очень актуален. Они отлично защищают сиденья от грязи, пыли и царапин. К тому же, они очень компактные и не занимают много места в машине.

Показано з 1 по 6 із 7 (2 сторінок)

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
600 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
348 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити