Суперклей KLEBFIX, 20 g
Суперклей KLEBFIX, 20 g (089309)
Запатентована спеціальна система закриття тюбика
- Можлива робота однією рукою
- Точне дозування
- Наконечник не забивається
- Можлива негайна подальша обробка.
- Ідеальний для швидкого ремонту
- Простий у використанні, не потрібні додаткові монтажні матеріали
Не містить розчинників і силікону
Підтвердження ефективності
Зареєстровано в NSF, клас P1, реєстраційний номер 151993.
Протестовано NSF відповідно до стандарту NSF/ANSI 61 для використання в системах технічного та питного водопостачання.
Примітка
- Рекомендується використовувати захисні рукавички та захисні окуляри
- Занадто сухі або кислотні поверхні можуть сповільнювати або перешкоджати затвердінню клею, тоді як підвищена вологість та лужне середовище прискорюють цей процес
- Через випаровування рідкого клею навколо місця склеювання може утворюватися білий наліт (ефект blooming). Це спричинено парами клею, що осідають і затвердівають на прилеглих поверхнях. Наліт можна видалити, наприклад, ізопропанолом або ацетоном. Перед очищенням необхідно переконатися, що поверхня стійка до дії цих розчинників. Ризик утворення нальоту можна зменшити завдяки економному нанесенню клею, забезпеченню достатньої вологості повітря та належної вентиляції робочої зони
| ЧАС СХОПЛЕННЯ (сек.) Поверхні повинні бути очищені та знежирені | |
| Сталь | 60-90 |
| Алюміній | 60-90 |
| ПА | 20-30 |
| ПВХ | 20-30 |
| Полікарбонат | 10-15 |
| ПОМ | 30-40 |
| ЕПДМ | 5-9 |
| Неопрен | 3-5 |
| Величина клейового зазору, макс. | 0,1 мм |
| Густина | 1,06 г/см³ |
| Міцність на розтяг і зрушення, мін. | 14 Н/мм² |
| Еластичність | 2% |
| Вага вмісту | 20 г |
| Температурний діапазон застосування, мін./макс. | від -30 до 80 °C |
| Температура монтажу, мін./макс. | від 5 до 35 °C |
| Колір | Прозорий |
| Хімічна основа | Складний етиловий ефір цианакрилатної кислоти |
| Не містить силікону | Так |
| Не містить розчинник | Так |
| Термостійкість, мін./макс. | від -30 до +80 °C |
| В'язкість, мін./макс. | 20-40 мПас |
| Термін придатності з дати виробництва / умови зберігання | 15 місяців / за кімнатної температури |
| Вміст | 19 мл |
Інструкція із застосування
Поверхні, що склеюються, повинні бути чистими, сухими та знежиреними. Нанесіть тонкий рівномірний шар клею на одну зі склеюваних поверхонь. Для забезпечення повного контакту одразу після нанесення з'єднайте поверхні та прикладіть достатній тиск.
Інформація про продукт
Запатентована спеціальна система закриття тюбика
- Можлива робота однією рукою
- Точне дозування
- Наконечник не забивається
- Можлива негайна подальша обробка.
- Ідеальний для швидкого ремонту
- Простий у використанні, не потрібні додаткові монтажні матеріали
Не містить розчинників і силікону
Підтвердження ефективності
Зареєстровано в NSF, клас P1, реєстраційний номер 151993.
Протестовано NSF відповідно до стандарту NSF/ANSI 61 для використання в системах технічного та питного водопостачання.
Примітка
- Рекомендується використовувати захисні рукавички та захисні окуляри
- Занадто сухі або кислотні поверхні можуть сповільнювати або перешкоджати затвердінню клею, тоді як підвищена вологість та лужне середовище прискорюють цей процес
- Через випаровування рідкого клею навколо місця склеювання може утворюватися білий наліт (ефект blooming). Це спричинено парами клею, що осідають і затвердівають на прилеглих поверхнях. Наліт можна видалити, наприклад, ізопропанолом або ацетоном. Перед очищенням необхідно переконатися, що поверхня стійка до дії цих розчинників. Ризик утворення нальоту можна зменшити завдяки економному нанесенню клею, забезпеченню достатньої вологості повітря та належної вентиляції робочої зони
| ЧАС СХОПЛЕННЯ (сек.) Поверхні повинні бути очищені та знежирені | |
| Сталь | 60-90 |
| Алюміній | 60-90 |
| ПА | 20-30 |
| ПВХ | 20-30 |
| Полікарбонат | 10-15 |
| ПОМ | 30-40 |
| ЕПДМ | 5-9 |
| Неопрен | 3-5 |
| Величина клейового зазору, макс. | 0,1 мм |
| Густина | 1,06 г/см³ |
| Міцність на розтяг і зрушення, мін. | 14 Н/мм² |
| Еластичність | 2% |
| Вага вмісту | 20 г |
| Температурний діапазон застосування, мін./макс. | від -30 до 80 °C |
| Температура монтажу, мін./макс. | від 5 до 35 °C |
| Колір | Прозорий |
| Хімічна основа | Складний етиловий ефір цианакрилатної кислоти |
| Не містить силікону | Так |
| Не містить розчинник | Так |
| Термостійкість, мін./макс. | від -30 до +80 °C |
| В'язкість, мін./макс. | 20-40 мПас |
| Термін придатності з дати виробництва / умови зберігання | 15 місяців / за кімнатної температури |
| Вміст | 19 мл |
Інструкція із застосування
Поверхні, що склеюються, повинні бути чистими, сухими та знежиреними. Нанесіть тонкий рівномірний шар клею на одну зі склеюваних поверхонь. Для забезпечення повного контакту одразу після нанесення з'єднайте поверхні та прикладіть достатній тиск.
Брал для пластмассы, фиксирует очень хорошо, носик после использования срезать не нужно
Дуже зручна ємність, якісний клей. Легко зберігати після відкриття.
Інформація про продукт
Брал для пластмассы, фиксирует очень хорошо, носик после использования срезать не нужно
Дуже зручна ємність, якісний клей. Легко зберігати після відкриття.