Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Накидки для сидінь EXTRA одноразові в рулоні, 100 шт.
Фото - 1 - Накидки для сидінь EXTRA одноразові в рулоні, 100 шт.
Фото - 2 - Накидки для сидінь EXTRA одноразові в рулоні, 100 шт.
Фото - 1 - Накидки для сидінь EXTRA одноразові в рулоні, 100 шт.
Фото - 2 - Накидки для сидінь EXTRA одноразові в рулоні, 100 шт.

Накидки для сидінь EXTRA одноразові в рулоні, 100 шт. (089950001-5)

Накидки для сидінь EXTRA, одноразові у рулоні по 100 шт., 13 мкм - арт. 089950001-5
Номер товару 089950001-5
В наявності
Ціна:
1806.36 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Підходить для використання з подушками безпеки
  • Біла маслостійка та водостійка поліетиленова плівка
  • Товщина плівки 13 мкм (0,013 мм) - оптимальна товщина матеріалу для еластичності у всіх напрямках
  • Точна перфорація для чіткого та легкого відриву
  • Легко розгортається без відтягування плівки убік
  • Розміри 82х135 см
Кількість відривів 100 шт.
Колір Білий
Матеріал ПЕ - поліетилен
Товщина плівки 13 мкм
Довжина x Ширина 1350 x 820 мм

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Підходить для використання з подушками безпеки
  • Біла маслостійка та водостійка поліетиленова плівка
  • Товщина плівки 13 мкм (0,013 мм) - оптимальна товщина матеріалу для еластичності у всіх напрямках
  • Точна перфорація для чіткого та легкого відриву
  • Легко розгортається без відтягування плівки убік
  • Розміри 82х135 см
Характеристики arrow_down
Кількість відривів 100 шт.
Колір Білий
Матеріал ПЕ - поліетилен
Товщина плівки 13 мкм
Довжина x Ширина 1350 x 820 мм
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
876 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
Знижка -55.8 %
217.26 грн/шт
96 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити