Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Накидки для сидінь EXTRA XL, одноразові в рулоні, 250 шт.
Фото - 1 - Накидки для сидінь EXTRA XL, одноразові в рулоні, 250 шт.
Фото - 2 - Накидки для сидінь EXTRA XL, одноразові в рулоні, 250 шт.
Фото - 3 - Накидки для сидінь EXTRA XL, одноразові в рулоні, 250 шт.
Фото - 1 - Накидки для сидінь EXTRA XL, одноразові в рулоні, 250 шт.
Фото - 2 - Накидки для сидінь EXTRA XL, одноразові в рулоні, 250 шт.
Фото - 3 - Накидки для сидінь EXTRA XL, одноразові в рулоні, 250 шт.

Накидки для сидінь EXTRA XL, одноразові в рулоні, 250 шт. (089950001-3)

Накидки для сидінь EXTRA XL, одноразові у рулоні 250 шт., 13 мкм -арт. 089950001-3
Номер товару 089950001-3
В наявності
Ціна:
4158 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Накидки для сидінь EXTRA XL для захисту сидінь сучасних вантажних автомобілів, спец- та сільськогосподарської техніки під час сервісних робіт
  • Біла маслостійка та водостійка поліетиленова плівка
  • Товщина плівки 13 мкм (0,013 мм) для оптимальної товщини матеріалу для еластичності у всіх напрямках
  • Точна перфорація для точного та легкого відривання
  • Легко розгортається без відтягування плівки вбік
  • Розмір 85 х 140 см

Представляємо вам зручне та практичне рішення для захисту сидінь вашого автомобіля - накидки для сидінь одноразові в рулоні 250 штук від Wurth.

Ці накидки виготовлені з якісного матеріалу, який забезпечує надійний захист сидінь від бруду, пилу, вологи та інших забруднень. Вони легко встановлюються на сидіння та ідеально підходять для використання в автомобілі, майстернях, автосервіси та інші місця, де необхідно зберегти чистоту сидінь.

Накидки для сидінь одноразові в рулоні відрізняються високою міцністю та довговічністю, що робить їх ідеальним вибором для професійного використання. Завдяки зручному рулону зі 250 штук накидок, ви завжди будете готові до швидкої та ефективної заміни.

Захистіть сидіння вашого автомобіля та забезпечте комфорт та чистоту для себе та ваших пасажирів з накидками для сидінь від Wurth!

Кількість відривів 250 шт.
Колір Білий
Матеріал ПЕ - поліетилен
Товщина плівки 13 мкм
Довжина x Ширина 1400 x 850 мм
Для захисту сидінь сучасних вантажних автомобілів, спец- та сільськогосподарської техніки під час сервісних робіт

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Накидки для сидінь EXTRA XL для захисту сидінь сучасних вантажних автомобілів, спец- та сільськогосподарської техніки під час сервісних робіт
  • Біла маслостійка та водостійка поліетиленова плівка
  • Товщина плівки 13 мкм (0,013 мм) для оптимальної товщини матеріалу для еластичності у всіх напрямках
  • Точна перфорація для точного та легкого відривання
  • Легко розгортається без відтягування плівки вбік
  • Розмір 85 х 140 см

Представляємо вам зручне та практичне рішення для захисту сидінь вашого автомобіля - накидки для сидінь одноразові в рулоні 250 штук від Wurth.

Ці накидки виготовлені з якісного матеріалу, який забезпечує надійний захист сидінь від бруду, пилу, вологи та інших забруднень. Вони легко встановлюються на сидіння та ідеально підходять для використання в автомобілі, майстернях, автосервіси та інші місця, де необхідно зберегти чистоту сидінь.

Накидки для сидінь одноразові в рулоні відрізняються високою міцністю та довговічністю, що робить їх ідеальним вибором для професійного використання. Завдяки зручному рулону зі 250 штук накидок, ви завжди будете готові до швидкої та ефективної заміни.

Захистіть сидіння вашого автомобіля та забезпечте комфорт та чистоту для себе та ваших пасажирів з накидками для сидінь від Wurth!

Характеристики arrow_down
Кількість відривів 250 шт.
Колір Білий
Матеріал ПЕ - поліетилен
Товщина плівки 13 мкм
Довжина x Ширина 1400 x 850 мм
Застосування arrow_down
Для захисту сидінь сучасних вантажних автомобілів, спец- та сільськогосподарської техніки під час сервісних робіт
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
876 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
Знижка -55.8 %
217.26 грн/шт
96 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити