Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Наконечник круглий гніздовий ізольований, синій D5 (1,5-2,5 мм²)
Фото - 1 - Наконечник круглий гніздовий ізольований, синій D5 (1,5-2,5 мм²)
Фото - 1 - Наконечник круглий гніздовий ізольований, синій D5 (1,5-2,5 мм²)

Наконечник круглий гніздовий ізольований, синій D5 (1,5-2,5 мм²) (05589492)

Наконечник обжимний круглий, гніздовий, повністю ізольований, синій, D5MM-(1,5-2,5 mm²) -арт. 05589492
Номер товару 05589492
В наявності
Ціна:
9.6 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 25 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Повністю ізольований круглий гніздовий обжимний наконечник призначений для надійного підключення тонкодротяних і надтонких мідних провідників.
Забезпечує стабільний контакт та підвищений рівень електробезпеки завдяки суцільній ПВХ‑ізоляції.

  • Підходить для тонкодротяних і надтонких мідних провідників
  • Після обтискання монтажник повинен перевірити правильність фіксації провідника (за потреби — обережно потягнути, щоб переконатися у надійності з’єднання)
  • Контактна частина виконана з міді або латуні (залежно від моделі) та має олов’яне покриття для покращеної корозійної стійкості
  • Повністю ізольований корпус із ПВХ зменшує ризик випадкових доторкань і короткого замикання
  • Підходить для роботи з напругою до 600 V AC
Перетин дроту, мін./макс. 1,5-2,5 мм²
Температурний діапазон застосування, мін./макс. від -10 до 75 °C
Діаметр 5 мм
Номінальна напруга, макс. 600 В/змін.струму
Матеріал Мідь
Не містить силікону Ні
Не містить галогенів Ні
Покриття Луджене
Ізоляційний матеріал ПВХ
Колір Синій
Область застосування Для мідних тонкожільних і сверхтонкожільних проводів

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Повністю ізольований круглий гніздовий обжимний наконечник призначений для надійного підключення тонкодротяних і надтонких мідних провідників.
Забезпечує стабільний контакт та підвищений рівень електробезпеки завдяки суцільній ПВХ‑ізоляції.

  • Підходить для тонкодротяних і надтонких мідних провідників
  • Після обтискання монтажник повинен перевірити правильність фіксації провідника (за потреби — обережно потягнути, щоб переконатися у надійності з’єднання)
  • Контактна частина виконана з міді або латуні (залежно від моделі) та має олов’яне покриття для покращеної корозійної стійкості
  • Повністю ізольований корпус із ПВХ зменшує ризик випадкових доторкань і короткого замикання
  • Підходить для роботи з напругою до 600 V AC
Характеристики arrow_down
Перетин дроту, мін./макс. 1,5-2,5 мм²
Температурний діапазон застосування, мін./макс. від -10 до 75 °C
Діаметр 5 мм
Номінальна напруга, макс. 600 В/змін.струму
Матеріал Мідь
Не містить силікону Ні
Не містить галогенів Ні
Покриття Луджене
Ізоляційний матеріал ПВХ
Колір Синій
Застосування arrow_down
Область застосування Для мідних тонкожільних і сверхтонкожільних проводів
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
216 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
19.5 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 100 шт
Передзамовлення