Роз'єм д/штир. клеми, повн. ізол .
Роз'єм д/штир. клеми, повн. ізол .
Роз'єм д/штир. клеми, повн. ізол .
Доступно в вигляді 3
показати версії
Фільтр
Версії товару Роз'єм д/штир. клеми, повн. ізол .
Номер товару
Колір
Діаметр
Кількість:
ОУ
Ціна/ОУ
Наконечник круглий гніздовий ізольований, жовтий D5 (4,0-6,0 мм²)
Номер товару 0558962
Технічна інформація
| Температурний діапазон застосування, мін./макс. | від -10 до 75 °C |
| Перетин дроту, мін./макс. | 4-6 мм² |
| Діаметр | 5 мм |
| Номінальна напруга, макс. | 600 В/змін.струму |
| Колір | Жовтий |
| Матеріал | Мідь |
| Не містить галогенів | Ні |
| Не містить силікону | Ні |
| Покриття | Луджене |
| Ізоляційний матеріал | ПВХ |
Наконечник круглий гніздовий ізольований, синій D5 (1,5-2,5 мм²)
Номер товару 05589492
Технічна інформація
| Перетин дроту, мін./макс. | 1,5-2,5 мм² |
| Температурний діапазон застосування, мін./макс. | від -10 до 75 °C |
| Діаметр | 5 мм |
| Номінальна напруга, макс. | 600 В/змін.струму |
| Матеріал | Мідь |
| Не містить силікону | Ні |
| Не містить галогенів | Ні |
| Покриття | Луджене |
| Ізоляційний матеріал | ПВХ |
| Колір | Синій |
Наконечник круглий гніздовий ізольований, червоний D4 (0,5-1,0 мм²)
Номер товару 05589471
Технічна інформація
| Перетин дроту, мін./макс. | 0,5-1 мм² |
| Температурний діапазон застосування, мін./макс. | від -10 до 75 °C |
| Діаметр | 4 мм |
| Номінальна напруга, макс. | 600 В/змін.струму |
| Матеріал | Мідь |
| Не містить галогенів | Ні |
| Не містить силікону | Ні |
| Покриття | Луджене |
| Ізоляційний матеріал | ПВХ |
| Колір | Червоний |
Топ товарів, що купуються
| ⭐ Категорія товарів | Роз'єм д/штир. клеми, повн. ізол . |
| ⭐ Кількість товарів у наявності | 3 |
| ⭐ Найдешевший товар | 7.2 грн |
| ⭐ Найдорожчий товар | 12 грн |