Безкоштовна доставка при замовленні від 1500 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фільтр
filter Фільтр
close
Колір
Розмір
Розмір FR / ES / PT / BE
Ціна
Сховати arrow
Ціна

Високоякісний робочий спецодяг

Фільтр

Топ товарів, що купуються

Знижка -44 %
3822.36 грн/шт
2142 грн/шт
Є в наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -46.6 %
3822.36 грн/шт
2040 грн/шт
Є в наявності
Залишилось 3 од.
- +
х 1 шт
Купити
⭐ Категорія товарів Високоякісний робочий спецодяг
⭐ Кількість товарів у наявності 9
⭐ Найдешевший товар 2040 грн
⭐ Найдорожчий товар 9736.2 грн

Высококачественная рабочая спецодежда от Wurth

Рабочая спецодежда от Wurth - это высококачественная продукция, которая обеспечивает комфорт, безопасность и защиту для сотрудников в различных отраслях промышленности и строительства.

Основные характеристики

Рабочая спецодежда Wurth изготавливается из высококачественных материалов. Одежда также отвечает высоким стандартам качества и безопасности, что гарантирует защиту работника на рабочем месте.

Особенности

Рабочее спецодежда Wurth имеет ряд особенностей, которые делают ее удобной и функциональной:

  • Эргономичная конструкция обеспечивает свободу движений и комфортную посадку.
  • Продуманные детали и карманы обеспечивают удобное хранение инструментов и личных вещей.
  • Яркая сигнальная окраска делает работника более заметным на рабочем месте.

Способ применения

Рабочее спецодежда Wurth предназначено для использования в различных производственных и строительных условиях. Она может использоваться как в помещении, так и на открытом воздухе.

На что стоит обратить внимание покупателю

При выборе рабочей спецодежды Wurth следует обратить внимание на следующие факторы:

  • Тип деятельности: одежда должна соответствовать требованиям безопасности для конкретного вида деятельности.
  • Размер: одежда должна быть комфортной и не стеснять движений.
  • Цвет: сигнальная окраска делает работника более заметным на рабочем месте.

Зачем нужен этот товар

Рабочая спецодежда Wurth необходима для обеспечения безопасности и комфорта работников на рабочем месте. Она защищает от механических повреждений, загрязнений и других опасных факторов.