Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Напівкомбінезон робочий NEON, сигнальний, оранжевий, р.54
Фото - 1 - Напівкомбінезон робочий NEON, сигнальний, оранжевий, р.54
Знижка -46.6 %
Фото - 2 - Напівкомбінезон робочий NEON, сигнальний, оранжевий, р.54
Знижка -46.6 %
Фото - 3 - Напівкомбінезон робочий NEON, сигнальний, оранжевий, р.54
Знижка -46.6 %
Фото - 4 - Напівкомбінезон робочий NEON, сигнальний, оранжевий, р.54
Знижка -46.6 %
Фото - 5 - Напівкомбінезон робочий NEON, сигнальний, оранжевий, р.54
Знижка -46.6 %
Фото - 6 - Напівкомбінезон робочий NEON, сигнальний, оранжевий, р.54
Знижка -46.6 %
Фото - 7 - Напівкомбінезон робочий NEON, сигнальний, оранжевий, р.54
Знижка -46.6 %
Фото - 1 - Напівкомбінезон робочий NEON, сигнальний, оранжевий, р.54
Фото - 2 - Напівкомбінезон робочий NEON, сигнальний, оранжевий, р.54
Фото - 3 - Напівкомбінезон робочий NEON, сигнальний, оранжевий, р.54
Фото - 4 - Напівкомбінезон робочий NEON, сигнальний, оранжевий, р.54
Фото - 5 - Напівкомбінезон робочий NEON, сигнальний, оранжевий, р.54
Фото - 6 - Напівкомбінезон робочий NEON, сигнальний, оранжевий, р.54
Фото - 7 - Напівкомбінезон робочий NEON, сигнальний, оранжевий, р.54

Напівкомбінезон робочий NEON, сигнальний, оранжевий, р.54 (M410081431)

Напівкомбінезон робочий NEON, сигн. зі світловідб. смугами, оранжевий, р.54, MODYF -арт. M410081431
Номер товару M410081431
Немає в наявності
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Інноваційний, зносостійкий напівкомбінезон високої видимості, виготовлений з еластичної тканини. Забезпечує винятковий комфорт і свободу рухів.
  • Міцна еластична тканина, швидкосохнуча, проста в догляді
  • 2 передні кишені, 2 укріплені задні кишені з блискавкою справа, кишеня-карго, кишеня для складаного метра, кишеня для мобільного телефону, петля для молотка
  • Світловідбивальні смужки LOXY®
  • Потрійні шви, еластичні лямки, регульльований пояс
  • Ергономічний крій в області колін
  • Вставки-наколінники, сертифіковані відповідно до стандарту EN 14404
  • Стандарт: N ISO 20471 Class 2, STANDARD 100 by OEKO-TEX®.

Таблиця розмірів

Стандарт EN 20471
Вага одиниці поверхні тканини на м² 250 г
Розмір FR / ES / PT / BE 48
Розмір 54
Можна мити при 60 °C
Матеріал 74% поліестер, 22% бавовна, 4% еластан
Стандарти EN 20471
Тип продукту Напівкомбінезон
Інструкція з догляду Не відбілювати, Сушка в обертовому барабані при низькій температурі, Не прасувати, Не піддавати хімічній чистці
Можливість нанесення логотипу Ні
Колір Помаранчевий, Антрацит
Призначення Сигнальний спецодяг

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Інноваційний, зносостійкий напівкомбінезон високої видимості, виготовлений з еластичної тканини. Забезпечує винятковий комфорт і свободу рухів.
  • Міцна еластична тканина, швидкосохнуча, проста в догляді
  • 2 передні кишені, 2 укріплені задні кишені з блискавкою справа, кишеня-карго, кишеня для складаного метра, кишеня для мобільного телефону, петля для молотка
  • Світловідбивальні смужки LOXY®
  • Потрійні шви, еластичні лямки, регульльований пояс
  • Ергономічний крій в області колін
  • Вставки-наколінники, сертифіковані відповідно до стандарту EN 14404
  • Стандарт: N ISO 20471 Class 2, STANDARD 100 by OEKO-TEX®.

Таблиця розмірів

Характеристики arrow_down
Стандарт EN 20471
Вага одиниці поверхні тканини на м² 250 г
Розмір FR / ES / PT / BE 48
Розмір 54
Можна мити при 60 °C
Матеріал 74% поліестер, 22% бавовна, 4% еластан
Стандарти EN 20471
Тип продукту Напівкомбінезон
Інструкція з догляду Не відбілювати, Сушка в обертовому барабані при низькій температурі, Не прасувати, Не піддавати хімічній чистці
Можливість нанесення логотипу Ні
Колір Помаранчевий, Антрацит
Призначення Сигнальний спецодяг
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
1036.8 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
9768.06 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
4287.36 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
6554.4 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 1 шт
Купити