Напівкомбінезон робочий NEON, сигнальний, жовтий, р.50
Напівкомбінезон робочий NEON, сигнальний, жовтий, р.50
Напівкомбінезон робочий NEON, сигнальний, жовтий, р.50 (M410082427)
Напівкомбінезон робочий NEON, сигн. зі світловідбив. смугами, жовтий, р.50, MODYF -арт. M410082427
Номер товару M410082427
В наявності
Ціна:
3822.36 грн/шт
-46.6 %
2040 грн/шт
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Інноваційний, зносостійкий напівкомбінезон високої видимості, виготовлений з еластичної тканини.
Забезпечує винятковий комфорт і свободу рухів.
Таблиця розмірів
- Міцна еластична тканина, швидкосохнуча, проста в догляді
- 2 передні кишені, 2 укріплені задні кишені з блискавкою справа, кишеня-карго, кишеня для складаного метра, кишеня для мобільного телефону, петля для молотка
- Світловідбивальні смужки LOXY®
- Потрійні шви, еластичні лямки, регульльований пояс
- Ергономічний крій в області колін
- Вставки-наколінники, сертифіковані відповідно до стандарту EN 14404
- Стандарт: N ISO 20471 Class 2, STANDARD 100 by OEKO-TEX®.
Таблиця розмірів
| Стандарт EN | 20471 |
| Вага одиниці поверхні тканини на м² | 250 г |
| Розмір FR / ES / PT / BE | 44 |
| Розмір | 50 |
| Можна мити при | 60 °C |
| Матеріал | 74% поліестер, 22% бавовна, 4% еластан |
| Стандарти | EN 20471 |
| Колір | Жовтий/Антрацит |
| Тип продукту | Напівкомбінезон |
| Інструкція з догляду | Не відбілювати, Сушка в обертовому барабані при низькій температурі, Не прасувати, Не піддавати хімічній чистці |
| Можливість нанесення логотипу | Ні |
| Призначення | Сигнальний спецодяг |
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Опис
Інноваційний, зносостійкий напівкомбінезон високої видимості, виготовлений з еластичної тканини.
Забезпечує винятковий комфорт і свободу рухів.
Таблиця розмірів
- Міцна еластична тканина, швидкосохнуча, проста в догляді
- 2 передні кишені, 2 укріплені задні кишені з блискавкою справа, кишеня-карго, кишеня для складаного метра, кишеня для мобільного телефону, петля для молотка
- Світловідбивальні смужки LOXY®
- Потрійні шви, еластичні лямки, регульльований пояс
- Ергономічний крій в області колін
- Вставки-наколінники, сертифіковані відповідно до стандарту EN 14404
- Стандарт: N ISO 20471 Class 2, STANDARD 100 by OEKO-TEX®.
Таблиця розмірів
Характеристики
| Стандарт EN | 20471 |
| Вага одиниці поверхні тканини на м² | 250 г |
| Розмір FR / ES / PT / BE | 44 |
| Розмір | 50 |
| Можна мити при | 60 °C |
| Матеріал | 74% поліестер, 22% бавовна, 4% еластан |
| Стандарти | EN 20471 |
| Колір | Жовтий/Антрацит |
| Тип продукту | Напівкомбінезон |
| Інструкція з догляду | Не відбілювати, Сушка в обертовому барабані при низькій температурі, Не прасувати, Не піддавати хімічній чистці |
| Можливість нанесення логотипу | Ні |
| Призначення | Сигнальний спецодяг |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Напівкомбінезон робочий NEON, сигнальний, оранжевий, р.48
Напівкомбінезон робочий NEON, сигнальний, жовтий, р.48
Немає відгуків про цей товар.