Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Кросівки захисні CARACAS, S1P ESD, чорні, пара, розмір 46
Фото - 1 - Кросівки захисні CARACAS, S1P ESD, чорні, пара, розмір 46
Фото - 2 - Кросівки захисні CARACAS, S1P ESD, чорні, пара, розмір 46
Фото - 3 - Кросівки захисні CARACAS, S1P ESD, чорні, пара, розмір 46
Фото - 1 - Кросівки захисні CARACAS, S1P ESD, чорні, пара, розмір 46
Фото - 2 - Кросівки захисні CARACAS, S1P ESD, чорні, пара, розмір 46
Фото - 3 - Кросівки захисні CARACAS, S1P ESD, чорні, пара, розмір 46

Кросівки захисні CARACAS, S1P ESD, чорні, пара, розмір 46 (M416179046)

Кросівки захисні CARACAS, S1P ESD, чорні, пара, р.46, MODYF -арт. M416179046
Номер товару M416179046
В наявності
Ціна:
6120 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Найсучасніше захисне взуття CARACAS S1P. Трикотажна та безшовна манжета-шкарпетка забезпечує оптимальну вентиляцію та ідеальну посадку
  • Трикотажна тканина та захист від стирання в області носка
  • Тканинна підкладка (дизайн шкарпетки), підкладка в області п'яти зі стійкої до стирання мікрофібри
  • Захисний підносок зі скловолокна
  • Підошва, стійка до проколів
  • Гумова підошва SRC CI HRO SRC, комфортна ширина 11 Стандарти: Німецьке обов'язкове страхування від нещасних випадків (DGUV) 112-191 / Австрійський стандарт (Ö-Norm) Z1259, без металу, ESD Вага приблизно 550 г/взуття 42-го розміру
  • Розмір взуття Великобританія 11
    Ширина стопи 11 (захисне взуття стандартної повноти)
    ISO 20345
    Розмір 46
    Інший стандарт DGUV 112-191
    Категорія захисту S1P
    Тип продукту Кросівки
    Матеріал захисного підноска Скловолокно
    Верхня частина черевика Текстиль
    Колір Чорний
    Стандарти ISO 20345, EN 20345, SRC , FO , CI , HRO , ESD , DGUV 112-191

    Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!

    Інформація про продукт

    Опис arrow_down
    Найсучасніше захисне взуття CARACAS S1P. Трикотажна та безшовна манжета-шкарпетка забезпечує оптимальну вентиляцію та ідеальну посадку
  • Трикотажна тканина та захист від стирання в області носка
  • Тканинна підкладка (дизайн шкарпетки), підкладка в області п'яти зі стійкої до стирання мікрофібри
  • Захисний підносок зі скловолокна
  • Підошва, стійка до проколів
  • Гумова підошва SRC CI HRO SRC, комфортна ширина 11 Стандарти: Німецьке обов'язкове страхування від нещасних випадків (DGUV) 112-191 / Австрійський стандарт (Ö-Norm) Z1259, без металу, ESD Вага приблизно 550 г/взуття 42-го розміру
  • Характеристики arrow_down
    Розмір взуття Великобританія 11
    Ширина стопи 11 (захисне взуття стандартної повноти)
    ISO 20345
    Розмір 46
    Інший стандарт DGUV 112-191
    Категорія захисту S1P
    Тип продукту Кросівки
    Матеріал захисного підноска Скловолокно
    Верхня частина черевика Текстиль
    Колір Чорний
    Стандарти ISO 20345, EN 20345, SRC , FO , CI , HRO , ESD , DGUV 112-191
    Відгуків (0) arrow_down

    Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!
    Документи arrow_down

    Інформація про продукт

    Останні переглянуті
    3660 грн/шт
    В наявності
    Залишилось 2 од.
    - +
    х 1 шт
    Купити