Безкоштовна доставка при замовленні від 1500 грн
Очисник від слідів комах для автомобіля, 400 ml
Очисник від слідів комах для автомобіля, 400 ml
Знижка -50 %
Очисник від слідів комах для автомобіля, 400 ml
Знижка -50 %
Очисник від слідів комах для автомобіля, 400 ml
Знижка -50 %
Очисник від слідів комах для автомобіля, 400 ml
Очисник від слідів комах для автомобіля, 400 ml
Очисник від слідів комах для автомобіля, 400 ml

Очисник від слідів комах для автомобіля, 400 ml

Очисник від слідів комах автомобіля, 400 мл CONSUMER LINE -арт. 5861900007
Номер товару 5861900007
В наявності
Ціна:
208.92 грн/шт
-50 %
104.46 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Спеціальний засіб для видалення залишків комах зі скляних, пофарбованих, хромованих і пластикових поверхонь.
  • Глибоко діюча та ефективна формула швидко та дбайливо видаляє навіть стійкі та засохлі забруднення від комах.
  • Не пошкоджує матеріали - не впливає на поверхню
  • Ідеально підходить для використання перед миттям автомобіля
  • Без силікону
Термін придатності з дати виробництва 24 міс.
Вміст 400 мл
Тип упаковки Пляшка
Не містить силікону Так
Колір Червоний
Область застосування Для очищення лобового скла, вікон, решіток радіатора, бамперів, фар, номерних знаків і т.п., забруднених залишками комах. Інструкція із застосування Рівномірно нанесіть засіб від комах на забруднену поверхню. Дайте засобу подіяти приблизно п'ять хвилин, видаліть стійкий бруд вологою ганчіркою або губкою і ретельно змийте чистою водою. За необхідності вимийте як зазвичай або скористайтеся автомийкою. Щоб запобігти подряпинам, змийте особливо сильний дорожній бруд перед тим, як приступити до миття.
Макс 17.07.2023

Хорошая антимошка, мне понравился результат!

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Спеціальний засіб для видалення залишків комах зі скляних, пофарбованих, хромованих і пластикових поверхонь.
  • Глибоко діюча та ефективна формула швидко та дбайливо видаляє навіть стійкі та засохлі забруднення від комах.
  • Не пошкоджує матеріали - не впливає на поверхню
  • Ідеально підходить для використання перед миттям автомобіля
  • Без силікону
Характеристики arrow_down
Термін придатності з дати виробництва 24 міс.
Вміст 400 мл
Тип упаковки Пляшка
Не містить силікону Так
Колір Червоний
Застосування arrow_down
Область застосування Для очищення лобового скла, вікон, решіток радіатора, бамперів, фар, номерних знаків і т.п., забруднених залишками комах. Інструкція із застосування Рівномірно нанесіть засіб від комах на забруднену поверхню. Дайте засобу подіяти приблизно п'ять хвилин, видаліть стійкий бруд вологою ганчіркою або губкою і ретельно змийте чистою водою. За необхідності вимийте як зазвичай або скористайтеся автомийкою. Щоб запобігти подряпинам, змийте особливо сильний дорожній бруд перед тим, як приступити до миття.
Відгуків (1) arrow_down
Макс 17.07.2023

Хорошая антимошка, мне понравился результат!

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Останні переглянуті

5.22 грн/шт
В наявності
Залишилось 4 од.
- +
х 100 шт
Купити
13800 грн/шт
В наявності
Залишилось 3 од.
- +
х 1 шт
Купити