Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Наконечник круглий штирьовий ізольований, червоний D4 (0,5-1,0 мм²)
Фото - 1 - Наконечник круглий штирьовий ізольований, червоний D4 (0,5-1,0 мм²)
Фото - 1 - Наконечник круглий штирьовий ізольований, червоний D4 (0,5-1,0 мм²)

Наконечник круглий штирьовий ізольований, червоний D4 (0,5-1,0 мм²) (05589461)

Наконечник обжимний круглий штирьовий, ізольований, RED-D4MM-(0,5-1,0 mm²) -арт. 05589461
Номер товару 05589461
В наявності
Ціна:
7.2 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 25 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Ізольований круглий штирьовий обжимний наконечник призначений для надійного підключення тонкодротяних і надтонких мідних провідників у електромонтажних системах.
Конструкція зі штирьовим контактом забезпечує сумісність із відповідними гніздовими роз’ємами та гарантує стабільне електричне з’єднання.

  • Підходить для тонкодротяних і надтонких мідних провідників
  • Після обтискання монтажник повинен перевірити надійність фіксації провідника (за потреби — акуратно потягнути, щоб упевнитися у правильному обтисканні)
  • Штирьовий контакт виготовлений з міді або латуні (залежно від моделі) та має олов’яне покриття для підвищеної корозійної стійкості та надійного контакту
  • Повністю ізольований ПВХ‑корпус забезпечує підвищений захист від випадкових доторкань та коротких замикань
  • Призначений для роботи з напругою до 600 V AC
Перетин дроту, мін./макс. 0,5-1 мм²
Температурний діапазон застосування, мін./макс. від -10 до 75 °C
Діаметр 4 мм
Номінальна напруга, макс. 600 В/змін.струму
Матеріал Мідь
Не містить силікону Ні
Не містить галогенів Ні
Покриття Луджене
Ізоляційний матеріал ПВХ
Колір Червоний
Область застосування Для мідних тонкожільних і сверхтонкожільних проводів

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Ізольований круглий штирьовий обжимний наконечник призначений для надійного підключення тонкодротяних і надтонких мідних провідників у електромонтажних системах.
Конструкція зі штирьовим контактом забезпечує сумісність із відповідними гніздовими роз’ємами та гарантує стабільне електричне з’єднання.

  • Підходить для тонкодротяних і надтонких мідних провідників
  • Після обтискання монтажник повинен перевірити надійність фіксації провідника (за потреби — акуратно потягнути, щоб упевнитися у правильному обтисканні)
  • Штирьовий контакт виготовлений з міді або латуні (залежно від моделі) та має олов’яне покриття для підвищеної корозійної стійкості та надійного контакту
  • Повністю ізольований ПВХ‑корпус забезпечує підвищений захист від випадкових доторкань та коротких замикань
  • Призначений для роботи з напругою до 600 V AC
Характеристики arrow_down
Перетин дроту, мін./макс. 0,5-1 мм²
Температурний діапазон застосування, мін./макс. від -10 до 75 °C
Діаметр 4 мм
Номінальна напруга, макс. 600 В/змін.струму
Матеріал Мідь
Не містить силікону Ні
Не містить галогенів Ні
Покриття Луджене
Ізоляційний матеріал ПВХ
Колір Червоний
Застосування arrow_down
Область застосування Для мідних тонкожільних і сверхтонкожільних проводів
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
Знижка -30 %
24 грн/шт
16.8 грн/шт
В наявності
- +
х 10 шт
Купити
Знижка -30 %
13.8 грн/шт
9.66 грн/шт
В наявності
- +
х 25 шт
Купити
Знижка -15 %
101.82 грн/шт
86.58 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -30 %
110.4 грн/шт
77.28 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити