Безкоштовна доставка при замовленні від 1500 грн
Очисник колісних дисків автомобіля, 400 ml
Очисник колісних дисків автомобіля, 400 ml
Знижка -50 %
Очисник колісних дисків автомобіля, 400 ml
Знижка -50 %
Очисник колісних дисків автомобіля, 400 ml
Знижка -50 %
Очисник колісних дисків автомобіля, 400 ml
Знижка -50 %
Очисник колісних дисків автомобіля, 400 ml
Очисник колісних дисків автомобіля, 400 ml
Очисник колісних дисків автомобіля, 400 ml
Очисник колісних дисків автомобіля, 400 ml

Очисник колісних дисків автомобіля, 400 ml

Очисник колісних дисків автомобіля, 400 мл CONSUMER LINE -арт. 5861900009
Номер товару 5861900009
В наявності
Залишилось 3 од.
Ціна:
250.2 грн/шт
-50 %
125.1 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Високоефективний, безкислотний спеціальний очисник для всіх сталевих та легкосплавних дисків та ковпаків.
  • Швидко та легко видаляє навіть найстійкіші забруднення, такі як пригорілий гальмівний пил, залишки гуми та смоли та інші дорожні забруднення.
  • М'яка формула не впливає на поверхню обода або колісні болти.
  • Продукт дуже економічний у використанні
  • Без силікону.
Термін придатності з дати виробництва 24 міс.
Вміст 400 мл
Колір Жовтий
Тип упаковки Пляшка
Не містить силікону Так
Область застосування Сталеві та легкосплавні диски і ковпаки Інструкція Рівномірно розпиліть очисник на диск з відстані від 15 до 30 см. Дайте засобу подіяти протягом 5-10 хвилин. Видаліть забруднення вологою губкою або щіткою для чищення коліс і ретельно промийте під струменем води. За необхідності вимийте як зазвичай або скористайтеся автомийкою. Не допускайте висихання очисника.
Анатолій 19.07.2023

Брав для дисків, непогано, прибрало добре, тільки бажано з губкою вимивати.

Адміністратор

Дякуємо за відгук!

Олег 15.07.2023

По сравнению с черепахой этот быстрее работает, плюс заметил распыл лучше, явно лучше качеством упаковка

Алекс 30.06.2023

Супер цена, взял сразу 4 шт про запас!

Адміністратор

Дякуємо за відгук!

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Високоефективний, безкислотний спеціальний очисник для всіх сталевих та легкосплавних дисків та ковпаків.
  • Швидко та легко видаляє навіть найстійкіші забруднення, такі як пригорілий гальмівний пил, залишки гуми та смоли та інші дорожні забруднення.
  • М'яка формула не впливає на поверхню обода або колісні болти.
  • Продукт дуже економічний у використанні
  • Без силікону.
Характеристики arrow_down
Термін придатності з дати виробництва 24 міс.
Вміст 400 мл
Колір Жовтий
Тип упаковки Пляшка
Не містить силікону Так
Застосування arrow_down
Область застосування Сталеві та легкосплавні диски і ковпаки Інструкція Рівномірно розпиліть очисник на диск з відстані від 15 до 30 см. Дайте засобу подіяти протягом 5-10 хвилин. Видаліть забруднення вологою губкою або щіткою для чищення коліс і ретельно промийте під струменем води. За необхідності вимийте як зазвичай або скористайтеся автомийкою. Не допускайте висихання очисника.
Відгуків (3) arrow_down
Анатолій 19.07.2023

Брав для дисків, непогано, прибрало добре, тільки бажано з губкою вимивати.

Адміністратор

Дякуємо за відгук!

Олег 15.07.2023

По сравнению с черепахой этот быстрее работает, плюс заметил распыл лучше, явно лучше качеством упаковка

Алекс 30.06.2023

Супер цена, взял сразу 4 шт про запас!

Адміністратор

Дякуємо за відгук!

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Останні переглянуті

4320 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
8568 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення