Нітрилові одноразові рукавиці блакитні без пудри розмір 8(М)
Нітрилові одноразові рукавиці блакитні без пудри розмір 8(М)
Нітрилові одноразові рукавиці блакитні без пудри розмір 8(М)
Нітрилові одноразові рукавиці блакитні без пудри розмір 8(М)
Номер товару 9501006805
Немає в наявності
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Особливості:
- Захисні рукавички з нітрилу для одноразового використання.
- Не містять силікону, стійкі до багатьох хімічних речовин.
- Рукавичку можна надіти на будь-яку руку
- Потовщена манжета
- Без пудри
- Товщина рукавичок 0,09 мм ± 0,02 мм
- Кількість в упаковці - 100 шт.
Примітка:
- Харчова, хімічна, косметична та електротехнічна промисловість, лабораторії, фарбування лакування та полірування, обробка пестицидами, домашній живопис.
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Опис
Особливості:
- Захисні рукавички з нітрилу для одноразового використання.
- Не містять силікону, стійкі до багатьох хімічних речовин.
- Рукавичку можна надіти на будь-яку руку
- Потовщена манжета
- Без пудри
- Товщина рукавичок 0,09 мм ± 0,02 мм
- Кількість в упаковці - 100 шт.
Характеристики
Застосування
Примітка:
- Харчова, хімічна, косметична та електротехнічна промисловість, лабораторії, фарбування лакування та полірування, обробка пестицидами, домашній живопис.
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Газовий шланг для плазморізу POWERCUT 70, 4 m
Канал SG2 MIG-MAG, D1.6MM/4M
Набір для заміни охолоджувальної рідини, G12+
Вугільна щітка до кутової шліфмашинки
Ковпачок пальника довгий для зварювального апарата TIG 200 Pulse
Зажимна втулка для електрода 1 мм для зв. апарата TIG 200 Pulse
Зажимна втулка для електрода 1,6 мм для зварювального апарата TIG 200 Pulse
Канал PTEE, D1.6MM/4M
ПАЛЬНИК TIG ДЛЯ ЗВАРЮВАЛЬНОГО
АПАРАТА TIG 200 AC/DC
Зажимна втулка для електрода 2,4 мм для зварювального апарата TIG 200 Pulse
Немає відгуків про цей товар.