Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Зажимна втулка для електрода 1,6 мм для зварювального апарата TIG 200 Pulse
Фото - 1 - Зажимна втулка для електрода 1,6 мм для зварювального апарата TIG 200 Pulse
Фото - 1 - Зажимна втулка для електрода 1,6 мм для зварювального апарата TIG 200 Pulse

Зажимна втулка для електрода 1,6 мм для зварювального апарата TIG 200 Pulse (0708002237)

Зажимна втулка для електрода 1,6 мм для зварювального апарата TIG 200 Pulse
Номер товару 0708002237
В наявності
Залишилось 4 од.
Ціна:
46.74 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Зажимна втулка для електрода 1,6 мм для зв. апарата TIG 200 Pulse

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Зажимна втулка для електрода 1,6 мм для зв. апарата TIG 200 Pulse
Характеристики arrow_down
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
274.98 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
9.18 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 100 шт
Передзамовлення