Безкоштовна доставка при замовленні від 1500 грн
Диск відрізний для нержавіючої сталі, Ø230mm x 1.9 mm, RED STRIPE
Диск відрізний для нержавіючої сталі, Ø230mm x 1.9 mm, RED STRIPE

Диск відрізний для нержавіючої сталі, Ø230mm x 1.9 mm, RED STRIPE

Диск відрізний для нерж. сталі 230x1.9x22.23 mm, RED STRIPE -арт. 1664132301
Номер товару 1664132301
В наявності
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Міцний відрізний диск з високими показниками продуктивності
  • Армовані диски зі зв'язкою з синтетики і смоли
  • Для роботи з електричними та пневматичними шліфмашинами
  • Велика стійкість до зламу
  • Відповідає вимогам безпеки згідно стандарту Європейського союзу EN 12413
Опис arrow_down
Характеристики arrow_down
Застосування arrow_down
Відгуків (0) arrow_down
Документи arrow_down

Останні переглянуті

164.4 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити