Безкоштовна доставка при замовленні від 1500 грн
Диск відрізний для нержавіючої сталі, Ø125 mm x 1.0 mm, RED STRIPE
Диск відрізний для нержавіючої сталі, Ø125 mm x 1.0 mm, RED STRIPE

Диск відрізний для нержавіючої сталі, Ø125 mm x 1.0 mm, RED STRIPE

Диск відрізний для нерж. сталі 125x1.0x22.23 mm, RED STRIPE -арт. 1664131250
Номер товару 1664131250
В наявності
Ціна:
37.08 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Міцний відрізний диск з високими показниками продуктивності
  • Армовані диски зі зв'язкою з синтетики і смоли
  • Для роботи з електричними та пневматичними шліфмашинами
  • Велика стійкість до зламу
  • Відповідає вимогам безпеки згідно стандарту Європейського союзу EN 12413
Товщина 1 мм
Частота обертання, макс. 12250 об/хв
Діаметр 125 мм
Посадковий діаметр отвору 22,23 мм
Виконання Прямий
Область застосування Диск відрізний, зелений, по нержавіючій сталі та металу, ріже суцільні матеріали, труби, профілі і листову нержавіючу сталь.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Міцний відрізний диск з високими показниками продуктивності
  • Армовані диски зі зв'язкою з синтетики і смоли
  • Для роботи з електричними та пневматичними шліфмашинами
  • Велика стійкість до зламу
  • Відповідає вимогам безпеки згідно стандарту Європейського союзу EN 12413
Характеристики arrow_down
Товщина 1 мм
Частота обертання, макс. 12250 об/хв
Діаметр 125 мм
Посадковий діаметр отвору 22,23 мм
Виконання Прямий
Застосування arrow_down
Область застосування Диск відрізний, зелений, по нержавіючій сталі та металу, ріже суцільні матеріали, труби, профілі і листову нержавіючу сталь.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті

Знижка -44.4 %
54 грн/шт
30 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити