Безкоштовна доставка при замовленні від 1500 грн
Черевики робочі ''MIA PLITKA 4'' S3 розмір 42
Черевики робочі ''MIA PLITKA 4'' S3 розмір 42
Черевики робочі ''MIA PLITKA 4'' S3 розмір 42

Черевики робочі ''MIA PLITKA 4'' S3 розмір 42

Черевики робочі ''MIA PLITKA 4'' S3 розмір 42 -арт. 0535919842
Номер товару 0535919842
Немає в наявності
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Cпецвзуття, клас захисту: S3 SRC, стандарт: EN ISO 20345
  • Антистатичний - захист від електростатичний розряду
  • SRC проти ковзання - кераміка та миючі засоби, метал і гліцерин
  • Підошва, стійка до масла
  • Амортизатор - гасіння ударів під п'ятою
  • Захисний носок - стальной
  • Захист від проникнення сторонніх тіл
  • Водовідштовхувальний
  • Не стійкі до сірки
Сталевий прошарок Тип черевика: низький Внутрішній матеріал: 3D -текстиль Air Active дозволяє шкірі дихати Зовнішній матеріал: шкіра Підошва: Двошаровий поліуретан Устілка: Антистатична, анатомічна / можна зняти та замінити Орієнтовна вага: 585 г; MADE IN ITALY

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Cпецвзуття, клас захисту: S3 SRC, стандарт: EN ISO 20345
  • Антистатичний - захист від електростатичний розряду
  • SRC проти ковзання - кераміка та миючі засоби, метал і гліцерин
  • Підошва, стійка до масла
  • Амортизатор - гасіння ударів під п'ятою
  • Захисний носок - стальной
  • Захист від проникнення сторонніх тіл
  • Водовідштовхувальний
  • Не стійкі до сірки
Сталевий прошарок Тип черевика: низький Внутрішній матеріал: 3D -текстиль Air Active дозволяє шкірі дихати Зовнішній матеріал: шкіра Підошва: Двошаровий поліуретан Устілка: Антистатична, анатомічна / можна зняти та замінити Орієнтовна вага: 585 г; MADE IN ITALY
Характеристики arrow_down
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Останні переглянуті

Знижка -10 %
288 грн/шт
259.2 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити