Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Мастило ланцюга для мотоциклів DRY CHAIN LUBE, 150 ml
Фото - 1 - Мастило ланцюга для мотоциклів DRY CHAIN LUBE, 150 ml
Знижка -15 %
Фото - 1 - Мастило ланцюга для мотоциклів DRY CHAIN LUBE, 150 ml

Мастило ланцюга для мотоциклів DRY CHAIN LUBE, 150 ml (089301514)

Мастило ланцюга для мотоциклів DRY CHAIN LUBE, 150 ml -арт. 089301514
Номер товару 089301514
В наявності
Ціна:
302.4 грн/шт
-15 %
257.04 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Змащує та забезпечує тривалий догляд за мотоциклетними та іншими ланцюгами

  • Прозоре, стійке до високого тиску, високоадгезивне мастило
  • Запобігає шуму під час роботи та зменшує швидкість зносу
  • Утворює швидковисихну, міцну та еластичну змащувальну плівку із захисними властивостями
  • Не впливає на ущільнювальні кільця Perbunan
  • Стійке до води, пари, кислот і лугів
  • Захищає від корозії
  • Можливе цілеспрямоване нанесення у важкодоступні місця
  • Можна також наносити на механізми в процесі їхньої роботи, оскільки руки користувача завжди залишаються поза небезпечною зоною

Примітка
Незабаром після розпилення продукт утворює високоефективну мастильну плівку на основі воску, тим самим забезпечуючи оптимальний захист
Інструкція з використання є рекомендацією, заснованою на проведених нами випробуваннях і нашому досвіді; проводьте власні випробування перед кожним застосуванням

Вміст 150 мл
Термін придатності з дати виробництва 24 міс.
Температурний діапазон застосування, мін. -30 °C
Температурний діапазон застосування, макс. 80 °C
Хімічна основа Віск
Умови зберігання з моменту виробництва за 20 °C
Густина за умови за 20 °C
Містить хлор Ні
Не містить кислоти Так
Вага вмісту 95 г
Густина 0,718 г/мл
Кінематична в'язкість базової оливи 0,01 м²/с
Область застосування
Підходить для змащування елементів, що швидко обертаються, наприклад, ланцюгів, відкритих передач, рейок ковзання, роликів, тросів, канатів тощо

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Змащує та забезпечує тривалий догляд за мотоциклетними та іншими ланцюгами

  • Прозоре, стійке до високого тиску, високоадгезивне мастило
  • Запобігає шуму під час роботи та зменшує швидкість зносу
  • Утворює швидковисихну, міцну та еластичну змащувальну плівку із захисними властивостями
  • Не впливає на ущільнювальні кільця Perbunan
  • Стійке до води, пари, кислот і лугів
  • Захищає від корозії
  • Можливе цілеспрямоване нанесення у важкодоступні місця
  • Можна також наносити на механізми в процесі їхньої роботи, оскільки руки користувача завжди залишаються поза небезпечною зоною

Примітка
Незабаром після розпилення продукт утворює високоефективну мастильну плівку на основі воску, тим самим забезпечуючи оптимальний захист
Інструкція з використання є рекомендацією, заснованою на проведених нами випробуваннях і нашому досвіді; проводьте власні випробування перед кожним застосуванням

Характеристики arrow_down
Вміст 150 мл
Термін придатності з дати виробництва 24 міс.
Температурний діапазон застосування, мін. -30 °C
Температурний діапазон застосування, макс. 80 °C
Хімічна основа Віск
Умови зберігання з моменту виробництва за 20 °C
Густина за умови за 20 °C
Містить хлор Ні
Не містить кислоти Так
Вага вмісту 95 г
Густина 0,718 г/мл
Кінематична в'язкість базової оливи 0,01 м²/с
Застосування arrow_down
Область застосування
Підходить для змащування елементів, що швидко обертаються, наприклад, ланцюгів, відкритих передач, рейок ковзання, роликів, тросів, канатів тощо
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт