Акумулятор 18V 5 AH
Акумулятор 18V 5 AH
Акумулятор 18V 5 AH
Акумуляторна батарея, Li-Ion 18 Вольт / 5,0 Ач
BTRYPCK LI-ION 18V/5,0AH
Номер товару 5717801050
Немає в наявності
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Потужний і надійний акумуляторний блок 18 В
- Літій-іонні акумулятори
- Мала вага
- Високопродуктивна батарея без ефекту пам'яті
Індикація стану заряду на батареї
- Безперервний контроль ємності батареї
- Сумісність з струмом 18-вольта безщітковими система на батарейках
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Опис
Потужний і надійний акумуляторний блок 18 В
- Літій-іонні акумулятори
- Мала вага
- Високопродуктивна батарея без ефекту пам'яті
Індикація стану заряду на батареї
- Безперервний контроль ємності батареї
- Сумісність з струмом 18-вольта безщітковими система на батарейках
Характеристики
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Газовий шланг для плазморізу POWERCUT 70, 4 m
Канал SG2 MIG-MAG, D1.6MM/4M
Набір для заміни охолоджувальної рідини, G12+
Вугільна щітка до кутової шліфмашинки
Ковпачок пальника довгий для зварювального апарата TIG 200 Pulse
Зажимна втулка для електрода 1 мм для зв. апарата TIG 200 Pulse
Зажимна втулка для електрода 1,6 мм для зварювального апарата TIG 200 Pulse
Канал PTEE, D1.6MM/4M
ПАЛЬНИК TIG ДЛЯ ЗВАРЮВАЛЬНОГО
АПАРАТА TIG 200 AC/DC
Зажимна втулка для електрода 2,4 мм для зварювального апарата TIG 200 Pulse
Немає відгуків про цей товар.