Безкоштовна доставка при замовленні від 1500 грн
Рукавиці захисні нітрилові одноразові сині CAT III розмір L 100шт.
Рукавиці захисні нітрилові одноразові сині CAT III розмір L 100шт.

Рукавиці захисні нітрилові одноразові сині CAT III розмір L 100шт.

Рукавиці захисні нітрилові одноразові сині CAT III розмір L 100шт.
Номер товару 08994701799100
Немає в наявності
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Захисні рукавички з нітрилу для одноразового використання

  • Не містять силікону, стійкі до багатьох хімічних речовин
  • Рукавичку можна вдягнути на будь-яку руку
  • Потовщена манжета
  • Без пудри

Технічні характеристики: Відповідають стандартам EN420, EN 374

Галузь застосування:
Харчова, хімічна, косметична та електротехнічна промисловість, лабораторії, фарбування, лакування та полірування, обробка пестицидами, у виробництві лікарських препаратів, косметичних засобів, в науково-дослідних і лабораторіях

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Захисні рукавички з нітрилу для одноразового використання

  • Не містять силікону, стійкі до багатьох хімічних речовин
  • Рукавичку можна вдягнути на будь-яку руку
  • Потовщена манжета
  • Без пудри

Технічні характеристики: Відповідають стандартам EN420, EN 374

Характеристики arrow_down
Застосування arrow_down

Галузь застосування:
Харчова, хімічна, косметична та електротехнічна промисловість, лабораторії, фарбування, лакування та полірування, обробка пестицидами, у виробництві лікарських препаратів, косметичних засобів, в науково-дослідних і лабораторіях

Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!