Дюбель W-UR F 10 з шестигранною головкою з фланцем, оцинкована сталь
Дюбель W-UR F 10 з шестигранною головкою з фланцем, оцинкована сталь
Дюбель W-UR F 10 з шестигранною головкою з фланцем, оцинкована сталь
Пластиковий рамний анкер W-UR F 10, оцинкована сталь
ДЮБЕЛЬ-W-URF10-AW40-SW13-30-10X100
ZEBRA
-арт. 0912810602
Номер товару 0912810602
В наявності
Ціна:
70.62 грн/шт
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника

За тарифами перевізника
Розпірний елемент з шестигранною головкою з фланцем, оцинкована сталь. Багатоточкове кріплення несучих систем: Бетон, суцільний і перфорований цегла, пористий бетон.
Кріплення за рахунок сил тертя між тілом дюбеля і кріпильних підставою
Тіло дюбеля виконано з високоякісного поліаміду
Наскрізний монтаж
Навантаження може бути додана відразу після установки
Практично повна нерухомість тіла дюбеля
Низький крутний момент установки дюбеля
Незначне розширення анкера
Висока несуча здатність; розширення в чотирьох напрямках
Забивний обмежувач запобігає передчасному розширення анкера в процесі установки
Низька робоча навантаження
Попередньо зібране тіло дюбеля і спеціальний гвинт
Не вимагає додаткової підкладкової шайби і не допускає контактної корозії
Покращена передача навантаження в суцільних і пустотілих будівельних матеріалах
Температури установки:
Температура кріплення підстави: ≥ -20 ° C
Температура тіла дюбеля:> 0 ° C
Примітка
Просвердлите отвори в блоках з перфорацією й і пустотілих блоках в режимі обертання (не в ударному режимі)
Для анкерного кріплення в суцільних цеглинах і повнотілих силікатних цеглинах рекомендується виконати перевірки на вирив в силу відмінностей у виробництві цегли.
Необхідно видаляти зрізаний під час свердління матеріал з отвору
Доказ працездатності
Європейський технічний сертифікат: Багатоточкове кріплення несучих систем в бетоні і кам'яній кладці
W-UR 10 (оцинкована сталь, нержавіюча сталь): Європейський технічний сертифікат ETA-08/0190 для багатоточкового кріплення несучих систем в бетоні і кам'яній кладці
Тіло дюбеля виконано з високоякісного поліаміду
Вогнестійкість, бетон: Навантаження на вирив і зріз, R30, R60, R90, R120 (відповідно до технічного звітом TR 020)
ГГН естойкость, кам'яна кладка: Навантаження на вирив: F30 (суцільний силікатна цегла, суцільна цегла, порожниста силікатна цегла)
Вогнестійкість, кам'яна кладка: Навантаження на зріз: F30, F60, F90, F120 (цегла з вертикальною перфорацією, пустотіла силікатна цегла , суцільна цегла, пористий бетон)
Область застосування
Анкер має Європейський технічний сертифікат для багатоточкових кріплень несучих систем (наприклад, фасадів, підвісних стель і т. Д.)
Може бути встановлений в наступних кріпильних підставах: Стандартні бетонні, кам'яні стіни (суцільні цеглини, суцільні силікатні цеглини, цеглини з вертикальною перфорацією, пустотілі силікатні цеглу, пустотілі легкі бетонні блоки, суцільні цеглини і суцільні блоки з легкого бетону, бетонні блоки), пористий бетон
Розпірний елемент з оцинкованої сталі може пр іменяться поза приміщеннями або у вологих місцях (при дотриманні певних правил установки), якщо ділянка навколо головки захищений від вологи або дощу, щоб в тіло анкера не проникала волога (вiдповiдне пофарбування)
Підходить для кріплення опорних конструкцій фасаду, стелі і даху ( з дерева або сталі), дерев'яних балок, дерев'яних планок, металевих кронштейнів, металевих рейок, підвісних стель, кабель-каналів, кутових кронштейнів, профілів, настінних шаф, полиць і т. д.
Інформація про продукт
Опис
Розпірний елемент з шестигранною головкою з фланцем, оцинкована сталь. Багатоточкове кріплення несучих систем: Бетон, суцільний і перфорований цегла, пористий бетон.
Кріплення за рахунок сил тертя між тілом дюбеля і кріпильних підставою
Тіло дюбеля виконано з високоякісного поліаміду
Наскрізний монтаж
Навантаження може бути додана відразу після установки
Практично повна нерухомість тіла дюбеля
Низький крутний момент установки дюбеля
Незначне розширення анкера
Висока несуча здатність; розширення в чотирьох напрямках
Забивний обмежувач запобігає передчасному розширення анкера в процесі установки
Низька робоча навантаження
Попередньо зібране тіло дюбеля і спеціальний гвинт
Не вимагає додаткової підкладкової шайби і не допускає контактної корозії
Покращена передача навантаження в суцільних і пустотілих будівельних матеріалах
Температури установки:
Температура кріплення підстави: ≥ -20 ° C
Температура тіла дюбеля:> 0 ° C
Примітка
Просвердлите отвори в блоках з перфорацією й і пустотілих блоках в режимі обертання (не в ударному режимі)
Для анкерного кріплення в суцільних цеглинах і повнотілих силікатних цеглинах рекомендується виконати перевірки на вирив в силу відмінностей у виробництві цегли.
Необхідно видаляти зрізаний під час свердління матеріал з отвору
Доказ працездатності
Європейський технічний сертифікат: Багатоточкове кріплення несучих систем в бетоні і кам'яній кладці
W-UR 10 (оцинкована сталь, нержавіюча сталь): Європейський технічний сертифікат ETA-08/0190 для багатоточкового кріплення несучих систем в бетоні і кам'яній кладці
Тіло дюбеля виконано з високоякісного поліаміду
Вогнестійкість, бетон: Навантаження на вирив і зріз, R30, R60, R90, R120 (відповідно до технічного звітом TR 020)
ГГН естойкость, кам'яна кладка: Навантаження на вирив: F30 (суцільний силікатна цегла, суцільна цегла, порожниста силікатна цегла)
Вогнестійкість, кам'яна кладка: Навантаження на зріз: F30, F60, F90, F120 (цегла з вертикальною перфорацією, пустотіла силікатна цегла , суцільна цегла, пористий бетон)
Характеристики
Застосування
Область застосування
Анкер має Європейський технічний сертифікат для багатоточкових кріплень несучих систем (наприклад, фасадів, підвісних стель і т. Д.)
Може бути встановлений в наступних кріпильних підставах: Стандартні бетонні, кам'яні стіни (суцільні цеглини, суцільні силікатні цеглини, цеглини з вертикальною перфорацією, пустотілі силікатні цеглу, пустотілі легкі бетонні блоки, суцільні цеглини і суцільні блоки з легкого бетону, бетонні блоки), пористий бетон
Розпірний елемент з оцинкованої сталі може пр іменяться поза приміщеннями або у вологих місцях (при дотриманні певних правил установки), якщо ділянка навколо головки захищений від вологи або дощу, щоб в тіло анкера не проникала волога (вiдповiдне пофарбування)
Підходить для кріплення опорних конструкцій фасаду, стелі і даху ( з дерева або сталі), дерев'яних балок, дерев'яних планок, металевих кронштейнів, металевих рейок, підвісних стель, кабель-каналів, кутових кронштейнів, профілів, настінних шаф, полиць і т. д.
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Немає відгуків про цей товар.