Безкоштовна доставка при замовленні від 1500 грн
Дюбель W-UR F 10 з шестигранною головкою з фланцем, оцинкована сталь
Дюбель W-UR F 10 з шестигранною головкою з фланцем, оцинкована сталь
Дюбель W-UR F 10 з шестигранною головкою з фланцем, оцинкована сталь
Дюбель W-UR F 10 з шестигранною головкою з фланцем, оцинкована сталь
Дюбель W-UR F 10 з шестигранною головкою з фланцем, оцинкована сталь

Дюбель W-UR F 10 з шестигранною головкою з фланцем, оцинкована сталь

Пластиковий рамний анкер W-UR F 10, оцинкована сталь ДЮБЕЛЬ-W-URF10-AW40-SW13-10-10X80 ZEBRA
Номер товару 0912810601
В наявності
Ціна:
66.56 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 40 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Розпірний елемент з шестигранною головкою з фланцем, оцинкована сталь. Багатоточкове кріплення несучих систем: Бетон, суцільний і перфорований цегла, пористий бетон. Кріплення за рахунок сил тертя між тілом дюбеля і кріпильних підставою Тіло дюбеля виконано з високоякісного поліаміду Наскрізний монтаж Навантаження може бути додана відразу після установки Практично повна нерухомість тіла дюбеля Низький крутний момент установки дюбеля Незначне розширення анкера Висока несуча здатність; розширення в чотирьох напрямках Забивний обмежувач запобігає передчасному розширення анкера в процесі установки Низька робоча навантаження Попередньо зібране тіло дюбеля і спеціальний гвинт Не вимагає додаткової підкладкової шайби і не допускає контактної корозії Покращена передача навантаження в суцільних і пустотілих будівельних матеріалах Температури установки: Температура кріплення підстави: ≥ -20 ° C Температура тіла дюбеля:> 0 ° C Примітка Просвердлите отвори в блоках з перфорацією й і пустотілих блоках в режимі обертання (не в ударному режимі) Для анкерного кріплення в суцільних цеглинах і повнотілих силікатних цеглинах рекомендується виконати перевірки на вирив в силу відмінностей у виробництві цегли. Необхідно видаляти зрізаний під час свердління матеріал з отвору Доказ працездатності Європейський технічний сертифікат: Багатоточкове кріплення несучих систем в бетоні і кам'яній кладці W-UR 10 (оцинкована сталь, нержавіюча сталь): Європейський технічний сертифікат ETA-08/0190 для багатоточкового кріплення несучих систем в бетоні і кам'яній кладці Тіло дюбеля виконано з високоякісного поліаміду Вогнестійкість, бетон: Навантаження на вирив і зріз, R30, R60, R90, R120 (відповідно до технічного звітом TR 020) ГГН естойкость, кам'яна кладка: Навантаження на вирив: F30 (суцільний силікатна цегла, суцільна цегла, порожниста силікатна цегла) Вогнестійкість, кам'яна кладка: Навантаження на зріз: F30, F60, F90, F120 (цегла з вертикальною перфорацією, пустотіла силікатна цегла , суцільна цегла, пористий бетон)
Опис arrow_down
Характеристики arrow_down
Застосування arrow_down
Відгуків (0) arrow_down

Останні переглянуті

28.2 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 100 шт
Передзамовлення