Безкоштовна доставка при замовленні від 1500 грн
Бур по бетону SDS-plus Duo-S Vario двоспіральний Ø10мм 210мм
Бур по бетону SDS-plus Duo-S Vario двоспіральний Ø10мм 210мм
Знижка -52.2 %
Бур по бетону SDS-plus Duo-S Vario двоспіральний Ø10мм 210мм
Знижка -52.2 %
Бур по бетону SDS-plus Duo-S Vario двоспіральний Ø10мм 210мм
Знижка -52.2 %
Бур по бетону SDS-plus Duo-S Vario двоспіральний Ø10мм 210мм
Знижка -52.2 %
Бур по бетону SDS-plus Duo-S Vario двоспіральний Ø10мм 210мм
Знижка -52.2 %
Бур по бетону SDS-plus Duo-S Vario двоспіральний Ø10мм 210мм
Бур по бетону SDS-plus Duo-S Vario двоспіральний Ø10мм 210мм
Бур по бетону SDS-plus Duo-S Vario двоспіральний Ø10мм 210мм
Бур по бетону SDS-plus Duo-S Vario двоспіральний Ø10мм 210мм
Бур по бетону SDS-plus Duo-S Vario двоспіральний Ø10мм 210мм

Бур по бетону SDS-plus Duo-S Vario двоспіральний Ø10мм 210мм

Бур по бетону SDS-plus Duo-S Vario двоспіральний Ø10мм 210мм БУР-PLUS-DUO-SV-D10,0-L210-AL150
Номер товару 0648551021
Немає в наявності
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Цілісний бур із посиленою головкою з 2 фрезами, наконечником і спіральною канавкою Vario з армуванням у центрі Що істотно підвищує швидкість буріння.

Виготовлений із високоякісного спеціалізованого сплаву, що практично не зазнає руйнування навіть при максимальних навантаженнях.

  • Довгий термін служби та висока продуктивність бура
  • Швидка врізка в матеріал завдяки міцному та гострому твердосплавному наконечнику
  • Низький рівень вібрації під час свердління

Свердління на високих швидкостях Оптимальний кут при вершині та асиметрично розташовані пази на ріжучих кромках забезпечують покращене зчеплення. Оптимальні показники буріння з армованими фасками Армовані елементи з твердого металу з помітно армованими фасками істотно знижують можливість заїдання бура на армованих фасках і підвищують опір. Точне буріння За рахунок спеціального наконечника, що самоцентрується. Значне підвищення швидкості свердління та покращення видалення пилу та підвищений захист від поломки Спіральна канавка Vario з армуванням в центрі і задньою частиною, що звужується попереду і ззаду, що розширюється, а також з більш гострим кутом на торці спіралі забезпечує зменшення тертя, високу стабільність і максимальну передачу енергії удару.

Примітка Наскрізне буріння сталевої арматури допускається лише з дозволу інженера-будівельника. Ø 4,8 та 6,3: Спеціальний бур для системи монтажу SFS. У разі великої довжини бура виконуйте попередній отвір за допомогою короткого бура того ж діаметра.

Довжина 210 мм
Діаметр (Ø) 10 мм
Термін служби (оцінка в балах) 2 з 4 балів
Швидкість свердління (оцінка в балах) 4 з 4 балів
Тримач інструменту Підходить для SDS-plus
Плавність роботи (оцінка в балах) 2 з 4 балів
Точність (оцінка в балах) 2 з 4 балів
Міцність армування (оцінка в балах) 1 з 4 балів
Робоча довжина 150 мм
Кількість спіралей 2 шт.
Кількість ріжучих кромок 2 шт.

Застосування: Свердління отворів у бетоні, в пористому бетоні, пустотілому бетоні, цегляній кладці, природному камені.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Цілісний бур із посиленою головкою з 2 фрезами, наконечником і спіральною канавкою Vario з армуванням у центрі Що істотно підвищує швидкість буріння.

Виготовлений із високоякісного спеціалізованого сплаву, що практично не зазнає руйнування навіть при максимальних навантаженнях.

  • Довгий термін служби та висока продуктивність бура
  • Швидка врізка в матеріал завдяки міцному та гострому твердосплавному наконечнику
  • Низький рівень вібрації під час свердління

Свердління на високих швидкостях Оптимальний кут при вершині та асиметрично розташовані пази на ріжучих кромках забезпечують покращене зчеплення. Оптимальні показники буріння з армованими фасками Армовані елементи з твердого металу з помітно армованими фасками істотно знижують можливість заїдання бура на армованих фасках і підвищують опір. Точне буріння За рахунок спеціального наконечника, що самоцентрується. Значне підвищення швидкості свердління та покращення видалення пилу та підвищений захист від поломки Спіральна канавка Vario з армуванням в центрі і задньою частиною, що звужується попереду і ззаду, що розширюється, а також з більш гострим кутом на торці спіралі забезпечує зменшення тертя, високу стабільність і максимальну передачу енергії удару.

Примітка Наскрізне буріння сталевої арматури допускається лише з дозволу інженера-будівельника. Ø 4,8 та 6,3: Спеціальний бур для системи монтажу SFS. У разі великої довжини бура виконуйте попередній отвір за допомогою короткого бура того ж діаметра.

Характеристики arrow_down
Довжина 210 мм
Діаметр (Ø) 10 мм
Термін служби (оцінка в балах) 2 з 4 балів
Швидкість свердління (оцінка в балах) 4 з 4 балів
Тримач інструменту Підходить для SDS-plus
Плавність роботи (оцінка в балах) 2 з 4 балів
Точність (оцінка в балах) 2 з 4 балів
Міцність армування (оцінка в балах) 1 з 4 балів
Робоча довжина 150 мм
Кількість спіралей 2 шт.
Кількість ріжучих кромок 2 шт.
Застосування arrow_down

Застосування: Свердління отворів у бетоні, в пористому бетоні, пустотілому бетоні, цегляній кладці, природному камені.

Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті

4485.6 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -57 %
Спеціальна ціна після авторизації
16.66 грн/шт
7.16 грн/шт
В наявності
Залишилось 0 од.
- +
х 100 шт
Купити
267.12 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -27.5 %
120 грн/шт
87 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купити