Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна
Інформація для комерційних організацій
Контактні телефони
+38 (067) 585 12 12
+38 (093) 585 12 12
+38 (050) 585 12 12
+38 (044) 585 12 12
Українська
Русский
Мова: Українська
Русский
Виконується пошук
Кошик
0
Каталог товарів
Послуги
Наші послуги
ORSY
Гарантія та сервіс
Клієнтська служба
Мобільна майстерня ORSY
Інтернет-магазин Wurth
Компанія
Про компанію
Компанія в цифрах
Готові рішення
Робота і кар'єра
Галузеві рішення
Ділова етика
Головний офіс
Наші філії
Онлайн журнал Wurth
Доставка і оплата
Каталоги
Для організацій
Outlet
Авторизація
Виконується пошук
Назад
Каталог товарів
Анкерно-дюбельна техніка
Анкери хімічні
Повний каталог
Анкери хімічні
Аксесуари
Аксесуари
Анкери капсульні
Анкерні різьбові втулки
Анкерні шпильки
Картриджі
Сітчасті гільзи
Фільтр
Діаметр
8 мм
1
12 мм
2
16 мм
2
20 мм
3
70 мм
1
Вид
Змішувач
2
Ковпачок пиловидалюючий
1
Набір нейлонових щіток
1
Насос ручний
1
Пістолет-дозатор
3
Показати ще 6
Сховати
Вага виробу (1 шт.)
34 г
1
1259 г
1
Глибина отвору (h 0)
80 мм
5
90 мм
14
100 мм
1
110 мм
11
125 мм
13
Показати ще 3
Сховати
Довжина
2 м
2
10 см
1
21,5 см
1
80 мм
1
85 мм
2
Показати ще 15
Сховати
Показати ще 30 фільтрів
Сховати
Фільтр
Виберіть фільтри
Анкери хімічні
Сортувати
За замовчуванням
Назва (А - Я)
Назва (Я - А)
Популярні товари
Аксесуари
Аксесуари
Анкери капсульні
Анкерні різьбові втулки
Анкерні шпильки
Картриджі
Сітчасті гільзи