- Назад
- Головна
- Каталог товарів
- Анкерно-дюбельна техніка
- Анкери хімічні
- Анкери ін'єкційні
- Анкери хімічні, бетон і кладка
- Анкер хімічний WIT-PM 200
- Анкер хімічний WIT-PM 200, 300 ml
Анкер хімічний WIT-PM 200, 300 ml
Анкер хімічний WIT-PM 200, 300 ml





































Анкер хімічний WIT-PM 200, 300 ml
Хімічний анкер WIT-PM 200 300 мл + 1 змішувач Fill & Clean
- арт. 5918242300
Номер товару 5918242300
В наявності
Ціна:
540 грн/шт
Способи доставки
Безкоштовна доставка
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника

За тарифами перевізника
Одиночне кріплення в бетоні без тріщин, в кам'яній кладці з суцільної і перфорованої цегли
Двокомпонентний розчин на основі реактивної смоли, поліестер, не містить стиролу
Одиночне кріплення в бетоні без тріщин:
Анкерна шпилька W-VI-A, анкерна шпилька W-VD-A, стандартна різьбова шпилька з сертифікатом приймальних випробувань 3.1
Одиночне кріплення в цегляній кладці (система з перфорованою гільзою SH):
Анкерна шпилька W-VI-A, стандартна різьбова шпилька з сертифікатом приймальних випробувань 3.1, втулка перфорована SH
Сертифікат відповідності:
- Європейський технічний сертифікат ETA-12/0569: Одиночне кріплення + бетон без тріщин (анкерний стрижень W-VI-A, анкерний стрижень W-VD-A, стандартний різьбовий стрижень з сертифікатом приймальних випробувань 3.1)
- Європейський технічний сертифікат ETA-13/0037: Одиночне кріплення + кладка (анкерний стрижень W-VI-A, стандартний різьбовий стрижень 3.1, перфорована втулка SH, кріплення в пінобетоні - без перфорованої втулки)
Термін придатності з дати виробництва / умови зберігання | 12 міс. / зберігати в прохладному та сухому місці за температури від 5 °C до 25 °C |
Вміст | 300 мл |
Температурний діапазон, довгострокова температура, макс. | 50 °C |
Температурний діапазон, короткострокова температура, макс. | 80 °C |
Сертифікат | ETA-12/0569, ETA-13/0037 |
Застосовується з пістолетами-дозаторами | Акумуляторний пістолет для герметика, 330 мл, Пістолет для герметика HandyMax, Пістолет для герметика MULTI, Пістолет для герметика WIT, 330 мл, Пневматичний пістолет для силікону, 310 мл |
Мін./ макс. температура навколишнього середовища / Умови | від -40 °C до 80 °C / після повного затвердіння |
Мін./макс. температура монтажу /умови | від -5 до 35 °C / температура підстави в процесі обробки і схоплювання |
Хімічна основа | Поліестер, не містить стиролу |
Колір | Сірий |
Область застосування
- Анкеровка в бетоні без тріщин, в кладці з повнотілої і перфорованої цегли, в пінобетон.
- Підходить для кріплення дерев'яних конструкцій, металевих конструкцій, металевих профілів, консолей, решіток, санітарних об'єктів, трубопроводів, кабельних лотків і т. Д.д.
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Опис
Одиночне кріплення в бетоні без тріщин, в кам'яній кладці з суцільної і перфорованої цегли
Двокомпонентний розчин на основі реактивної смоли, поліестер, не містить стиролу
Одиночне кріплення в бетоні без тріщин:
Анкерна шпилька W-VI-A, анкерна шпилька W-VD-A, стандартна різьбова шпилька з сертифікатом приймальних випробувань 3.1
Одиночне кріплення в цегляній кладці (система з перфорованою гільзою SH):
Анкерна шпилька W-VI-A, стандартна різьбова шпилька з сертифікатом приймальних випробувань 3.1, втулка перфорована SH
Сертифікат відповідності:
- Європейський технічний сертифікат ETA-12/0569: Одиночне кріплення + бетон без тріщин (анкерний стрижень W-VI-A, анкерний стрижень W-VD-A, стандартний різьбовий стрижень з сертифікатом приймальних випробувань 3.1)
- Європейський технічний сертифікат ETA-13/0037: Одиночне кріплення + кладка (анкерний стрижень W-VI-A, стандартний різьбовий стрижень 3.1, перфорована втулка SH, кріплення в пінобетоні - без перфорованої втулки)
Характеристики
Термін придатності з дати виробництва / умови зберігання | 12 міс. / зберігати в прохладному та сухому місці за температури від 5 °C до 25 °C |
Вміст | 300 мл |
Температурний діапазон, довгострокова температура, макс. | 50 °C |
Температурний діапазон, короткострокова температура, макс. | 80 °C |
Сертифікат | ETA-12/0569, ETA-13/0037 |
Застосовується з пістолетами-дозаторами | Акумуляторний пістолет для герметика, 330 мл, Пістолет для герметика HandyMax, Пістолет для герметика MULTI, Пістолет для герметика WIT, 330 мл, Пневматичний пістолет для силікону, 310 мл |
Мін./ макс. температура навколишнього середовища / Умови | від -40 °C до 80 °C / після повного затвердіння |
Мін./макс. температура монтажу /умови | від -5 до 35 °C / температура підстави в процесі обробки і схоплювання |
Хімічна основа | Поліестер, не містить стиролу |
Колір | Сірий |
Застосування
Область застосування
- Анкеровка в бетоні без тріщин, в кладці з повнотілої і перфорованої цегли, в пінобетон.
- Підходить для кріплення дерев'яних конструкцій, металевих конструкцій, металевих профілів, консолей, решіток, санітарних об'єктів, трубопроводів, кабельних лотків і т. Д.д.
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Останні переглянуті
1260 грн/шт
В наявності
Немає відгуків про цей товар.