Високотехнологічний потужний світлодіодний кишеньковий ліхтар WX6
Високотехнологічний потужний світлодіодний кишеньковий ліхтар WX6
Високотехнологічний потужний світлодіодний кишеньковий ліхтар WX6
Високотехнологічний потужний світлодіодний кишеньковий ліхтар WX6
ФОНАРЬ-WX6-LED-4XAA
Номер товару 0827806506
Немає в наявності
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника

За тарифами перевізника
З акумуляторним картриджем для легкої заміни акумулятора.
Скользящий механізм фокусування для роботи однією рукою
Набагато більш зручний, ніж стандартний поворотний механізм
Технологія відбиває лінзи
Відбивач лінзи = відображає лінзу для оптимальної ефективності світла
технологія вимикача харчування
режим харчування, 100% режим енергозбереження, 15%
Жорсткі позолочені контакти
Оптимальний захист від корозії
Акумуляторний відсік для простої заміни батарей
У комплект поставки входить чохол і ремінець на зап'ясті
Примітка
Батарейки не входять в комплект поставки.
Область застосування
Підходить для локального візуального огляду згідно DIN EN 13018
Інформація про продукт
Опис
З акумуляторним картриджем для легкої заміни акумулятора.
Скользящий механізм фокусування для роботи однією рукою
Набагато більш зручний, ніж стандартний поворотний механізм
Технологія відбиває лінзи
Відбивач лінзи = відображає лінзу для оптимальної ефективності світла
технологія вимикача харчування
режим харчування, 100% режим енергозбереження, 15%
Жорсткі позолочені контакти
Оптимальний захист від корозії
Акумуляторний відсік для простої заміни батарей
У комплект поставки входить чохол і ремінець на зап'ясті
Примітка
Батарейки не входять в комплект поставки.
Характеристики
Застосування
Область застосування
Підходить для локального візуального огляду згідно DIN EN 13018
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Немає відгуків про цей товар.