Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Цвет
Размер
Размер FR/ES/PT/BE
Материал наколенника
Спрятать arrow
Можно мыть при
Инструкция по уходу
Набивка
Вес покрытия материала на м²
Вес покрытия куртки на м², внутр.
Материал подложки
Размер, мин.
Материал
Размер, макс.
Количество пар
Вид изделия
Назначение
Возможность нанесения логотипа
Вес единицы поверхности ткани на м²
Размер одежды UK
Стандарты
Вес изделия (1 шт.)
ISO
Вес наполнителя на м²
Стандарт EN
Цена
Показать еще фильтров 20 Спрятать arrow

Рабочая одежда

Фильтр

Топ товаров, что покупаются

1620 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
1620 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
1620 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
1620 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
1620 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
1620 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить

Отзывы

Брюки рабочие NATURE, синие, размер 54

01.12.2023

Гарна якість штанів, міцні і витривалі, зручно працювати. Наколінники +

Жилет NEW CRAFT, синий, размер XL

28.09.2025

Замовив жилет NEW CRAFT, синій, розмір XL – залишився дуже задоволений! Якість пошиву на високому рівні, тканина міцна. Розмір підійшов ідеально, зручно сидить, виглядає стильно. Колір не маркий, саме те, що хотів. Окремо хочу подякувати менеджеру – професійно проконсультувала, допомогла з вибором розміра та в оформлені замовлення. Приємно мати справу з таким сервісом! Рекомендую і товар, і продавця!

Шорты удлиненные рабочие CETUS, белые, размер 52

27.11.2025

Гарна якість, рекомендую, розмір відповідає. Ріст 184 см. вага 73 кг., розмір 52 підійшов добре. Багато карманів, зручно розташовані, цупкий матеріал. Рекомендую!

Куртка рабочая CETUS, бежевая, размер XL

28.09.2025

Придбав куртку CETUS, бежева, XL – дуже задоволений покупкою! Куртка якісна, зручна у роботі, добре сидить по фігурі. Тканина міцна, колі практичний як для столярки, пошив акуратний. Розмір підійшов відмінно. Окрема подяка менеджерові за допомогу та детальну консультацію. Сервіс і товар рекомендую!

Набор зимняя шапка с шарфом.

07.12.2023

Чудовий набір! Стильний та зручний. Якість відповіда очікуванням до німецького бренду.

⭐ Категория товаров Рабочая одежда
⭐ Количество товаров в наличии 1724
⭐ Самый дешевый товар 0 грн
⭐ Самый дорогой товар 15801.66 грн

Популярні категорії

Рабочая одежда от Wurth

Компания Wurth предлагает широкий ассортимент рабочей одежды, которая обеспечивает комфорт, безопасность и защиту для сотрудников в различных отраслях промышленности и строительства.

Виды рабочей одежды от Wurth

Wurth предлагает следующие виды рабочей одежды:

  • Защитная одежда - это одежда, которая защищает сотрудников от различных опасностей, таких как механические повреждения, химические вещества, электрический ток и т.д.
  • Одежда для работы в экстремальных условиях - это одежда, которая предназначена для работы в сложных условиях, таких как низкие температуры, высокие температуры, влажность и т.д.
  • Одежда для работы на высоте - это одежда, которая предназначена для работы на высоте.

Защитная одежда от Wurth

Защитная одежда от Wurth обеспечивает надежную защиту сотрудников от различных опасностей. Она обладает следующими преимуществами:

  • Высокая эффективность защиты
  • Длительное действие
  • Удобство в использовании

Защитная одежда от Wurth соответствует международным стандартам качества и безопасности. Она обеспечивает защиту сотрудников от механических повреждений, химических веществ, электрического тока и других опасностей.

Одежда для работы в экстремальных условиях от Wurth

Одежда для работы в экстремальных условиях от Wurth предназначена для работы в сложных условиях, таких как низкие температуры, высокие температуры, влажность и т.д. Она обладает следующими преимуществами:

  • Высокая прочность
  • Устойчивость к воздействию различных факторов окружающей среды
  • Удобство в использовании

Одежда для работы в экстремальных условиях от Wurth обеспечивает комфорт и безопасность в сложных условиях. Она предназначена для работы в условиях низких температур, высоких температур, влажности и других экстремальных условиях.

Одежда для работы на высоте от Wurth

Одежда для работы на высоте от Wurth предназначена для работы на высоте. Она обладает следующими преимуществами:

  • Высокая прочность
  • Устойчивость к скольжению
  • Удобство в использовании

Одежда для работы на высоте от Wurth обеспечивает безопасность в условиях работы на высоте. Она предназначена для работы на высоте более 2 метров.

Преимущества рабочей одежды от Wurth

Рабочая одежда от Wurth имеет следующие преимущества:

  • Высокое качество и надежность материалов
  • Широкий ассортимент продукции
  • Удобство и безопасность использования

Рабочая одежда от Wurth - это эффективный способ обеспечить комфорт, безопасность и защиту для сотрудников в различных отраслях промышленности и строительства.

Советы по выбору рабочей одежды от Wurth

Для выбора рабочей одежды от Wurth необходимо учитывать следующие факторы:

  • Тип деятельности, в которой будет использоваться одежда.
  • Опасности, которым будут подвергаться сотрудники.
  • Конкретные условия работы.

На основании этих факторов можно подобрать рабочую одежду от Wurth, которая будет соответствовать потребностям сотрудников и обеспечит их безопасность.

Особенности рабочей одежды от Wurth

Рабочая одежда от Wurth изготавливается из высококачественных материалов, которые обеспечивают комфорт и безопасность сотрудников. Одежда имеет следующие особенности:

  • Прочность. Спецодежда от Wurth изготовлена из прочных материалов, которые устойчивы к износу и повреждениям.
  • Удобство. Одежда от Wurth имеет удобную конструкцию, которая обеспечивает свободу движений.
  • Безопасность. Одежда от Wurth имеет защитные элементы, которые защищают сотрудников от различных опасностей.