Толстовка Stretch X
Фильтр
Версии товара Толстовка Stretch X
Номер товара
Размер
Количество :
ЕУ
Цена/ЕУ
Толстовка STRETCH X, серая, размер 3XL
Номер товара M450720005
Техническая информация
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 280 г |
| Размер | 3XL |
| Можно мыть при | 40°C |
| Материал | 60% хлопок, 34% полиэстер, 6% эластан |
| Вид изделия | Кофта |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Не сушить в сушильном барабане, Гладить при низкой температуре, Не подвергать химической чистке |
| Цвет | Серый |
| Возможность нанесения логотипа | Да |
| Назначение | Утепленная |
Толстовка STRETCH X, серая, размер 5XL
Номер товара M450720007
Техническая информация
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 280 г |
| Можно мыть при | 40°C |
| Размер | 5XL |
| Материал | 60% хлопок, 34% полиэстер, 6% эластан |
| Вид изделия | Кофта |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Не сушить в сушильном барабане, Гладить при низкой температуре, Не подвергать химической чистке |
| Цвет | Серый |
| Возможность нанесения логотипа | Да |
| Назначение | Утепленная |
Толстовка STRETCH X, серая, размер S
Номер товара M450720000
Техническая информация
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 280 г |
| Можно мыть при | 40°C |
| Материал | 60% хлопок, 34% полиэстер, 6% эластан |
| Размер | S |
| Вид изделия | Кофта |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Не сушить в сушильном барабане, Гладить при низкой температуре, Не подвергать химической чистке |
| Цвет | Серый |
| Возможность нанесения логотипа | Да |
| Назначение | Утепленная |
Толстовка STRETCH X, серая, размер XXL
Номер товара M450720004
Техническая информация
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 280 г |
| Можно мыть при | 40°C |
| Материал | 60% хлопок, 34% полиэстер, 6% эластан |
| Размер | XXL |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Не сушить в сушильном барабане, Гладить при низкой температуре, Не подвергать химической чистке |
| Цвет | Серый |
Толстовка STRETCH X, серая, размер 4XL
Номер товара M450720006
Техническая информация
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 280 г |
| Можно мыть при | 40°C |
| Размер | 4XL |
| Материал | 60% хлопок, 34% полиэстер, 6% эластан |
| Вид изделия | Кофта |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Не сушить в сушильном барабане, Гладить при низкой температуре, Не подвергать химической чистке |
| Цвет | Серый |
| Возможность нанесения логотипа | Да |
| Назначение | Утепленная |
Толстовка STRETCH X, серая, размер L
Номер товара M450720002
Техническая информация
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 280 г |
| Можно мыть при | 40°C |
| Материал | 60% хлопок, 34% полиэстер, 6% эластан |
| Размер | L |
| Вид изделия | Кофта |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Не сушить в сушильном барабане, Гладить при низкой температуре, Не подвергать химической чистке |
| Цвет | Серый |
| Возможность нанесения логотипа | Да |
| Назначение | Утепленная |
Толстовка STRETCH X, серая, размер M
Номер товара M450720001
Техническая информация
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 280 г |
| Можно мыть при | 40°C |
| Материал | 60% хлопок, 34% полиэстер, 6% эластан |
| Размер | M |
| Вид изделия | Кофта |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Не сушить в сушильном барабане, Гладить при низкой температуре, Не подвергать химической чистке |
| Цвет | Серый |
| Возможность нанесения логотипа | Да |
| Назначение | Утепленная |
Толстовка STRETCH X, серая, размер XL
Номер товара M450720003
Техническая информация
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 280 г |
| Можно мыть при | 40°C |
| Материал | 60% хлопок, 34% полиэстер, 6% эластан |
| Размер | XL |
| Вид изделия | Кофта |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Не сушить в сушильном барабане, Гладить при низкой температуре, Не подвергать химической чистке |
| Цвет | Серый |
| Возможность нанесения логотипа | Да |
| Назначение | Утепленная |
Топ товаров, что покупаются
| ⭐ Категория товаров | Толстовка Stretch X |
| ⭐ Количество товаров в наличии | 4 |
| ⭐ Самый дешевый товар | 2629.68 грн |
| ⭐ Самый дорогой товар | 4488.96 грн |