Толстовка STRETCH X, серая, размер 3XL
Толстовка STRETCH X, серая, размер 3XL
Толстовка STRETCH X, серая, размер 3XL (M450720005)
Толстовка STRETCH X, серая, размер 3XL, MODYF-арт. M450720005
Номер товара M450720005
В наличии
Залишилось 3 од.
Цена:
2629.68 грн/шт
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Модная и легкая куртка из эластичной ворсованной ткани с застежкой-молнией. Идеально сочетается с коллекцией Stretch X.
- Тройная строчка контрастного цвета.
- 2 кармана
- Молния СБС
Таблица размеров
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 280 г |
| Размер | 3XL |
| Можно мыть при | 40°C |
| Материал | 60% хлопок, 34% полиэстер, 6% эластан |
| Вид изделия | Кофта |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Не сушить в сушильном барабане, Гладить при низкой температуре, Не подвергать химической чистке |
| Цвет | Серый |
| Возможность нанесения логотипа | Да |
| Назначение | Утепленная |
Информация о продукте
Описание
Модная и легкая куртка из эластичной ворсованной ткани с застежкой-молнией. Идеально сочетается с коллекцией Stretch X.
- Тройная строчка контрастного цвета.
- 2 кармана
- Молния СБС
Таблица размеров
Характеристики
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 280 г |
| Размер | 3XL |
| Можно мыть при | 40°C |
| Материал | 60% хлопок, 34% полиэстер, 6% эластан |
| Вид изделия | Кофта |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Не сушить в сушильном барабане, Гладить при низкой температуре, Не подвергать химической чистке |
| Цвет | Серый |
| Возможность нанесения логотипа | Да |
| Назначение | Утепленная |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Останні переглянуті
Толстовка STRETCH X, серая, размер S
Нет отзывов про этот товар