Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Толстовка X-FINITY MODYF чорна розмір M
Фото - 1 - Толстовка X-FINITY MODYF чорна розмір M
Знижка -25.1 %
Фото - 2 - Толстовка X-FINITY MODYF чорна розмір M
Знижка -25.1 %
Фото - 3 - Толстовка X-FINITY MODYF чорна розмір M
Знижка -25.1 %
Фото - 1 - Толстовка X-FINITY MODYF чорна розмір M
Фото - 2 - Толстовка X-FINITY MODYF чорна розмір M
Фото - 3 - Толстовка X-FINITY MODYF чорна розмір M

Толстовка X-FINITY MODYF чорна розмір M (M450420001)

Толстовка X-FINITY MODYF чорна розмір M
Номер товару M450420001
Немає в наявності
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Цей просторий світшот стильного дизайну допоможе вам відчувати себе комфортно
  • Зносостійкий, з м'яким начосом всередині
  • Каптур зі шнурком
  • Манжети рукавів і низ – з еластичної тканини в рубчик
  • Прихована блискавка

Таблиця розмірів

Можна мити при 30 °C
Вага одиниці поверхні тканини на м² 330 г
Матеріал 60% бавовна, 40% поліестер
Розмір M
Колір Чорний
Інструкція з догляду Не сушити в барабанній сушарці, Не чистити хімічно, Не прасувати, Не відбілювати

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Цей просторий світшот стильного дизайну допоможе вам відчувати себе комфортно
  • Зносостійкий, з м'яким начосом всередині
  • Каптур зі шнурком
  • Манжети рукавів і низ – з еластичної тканини в рубчик
  • Прихована блискавка

Таблиця розмірів

Характеристики arrow_down
Можна мити при 30 °C
Вага одиниці поверхні тканини на м² 330 г
Матеріал 60% бавовна, 40% поліестер
Розмір M
Колір Чорний
Інструкція з догляду Не сушити в барабанній сушарці, Не чистити хімічно, Не прасувати, Не відбілювати
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
Знижка -45 %
1440 грн/шт
792 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
2073.6 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
6540 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
Знижка -57.2 %
1122 грн/шт
480 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
2786.4 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
5640 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купити
1704 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити