Брюки рабочие зимние STRETCH X
Брюки рабочие зимние STRETCH X
Брюки рабочие зимние STRETCH X
Версии товара Брюки рабочие зимние STRETCH X
Техническая информация
| Материал подложки | 100% полиэстер |
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 260 г |
| Размер FR/ES/PT/BE | 38 |
| Размер | 44 |
| Можно мыть при | 60°C |
| Материал | 72% хлопок, 25% полиэстер, 3% эластан |
| Цвет | Антрацит |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Нормальная сушка во вращающемся барабане, Гладить при низкой температуре, Не подвергать химической чистке |
| Возможность нанесения логотипа | Да |
| Назначение | Утепленная |
| Вид изделия | Брюки |
Техническая информация
| Материал подложки | 100% полиэстер |
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 260 г |
| Размер FR/ES/PT/BE | 50 |
| Размер | 56 |
| Можно мыть при | 60°C |
| Материал | 72% хлопок, 25% полиэстер, 3% эластан |
| Цвет | Антрацит |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Нормальная сушка во вращающемся барабане, Гладить при низкой температуре, Не подвергать химической чистке |
| Возможность нанесения логотипа | Да |
| Назначение | Утепленная |
| Вид изделия | Брюки |
Техническая информация
| Материал подложки | 100% полиэстер |
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 260 г |
| Размер FR/ES/PT/BE | 52 |
| Размер | 58 |
| Можно мыть при | 60°C |
| Материал | 72% хлопок, 25% полиэстер, 3% эластан |
| Цвет | Антрацит |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Нормальная сушка во вращающемся барабане, Гладить при низкой температуре, Не подвергать химической чистке |
| Возможность нанесения логотипа | Да |
| Назначение | Утепленная |
| Вид изделия | Брюки |
Техническая информация
| Материал подложки | 100% полиэстер |
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 260 г |
| Размер FR/ES/PT/BE | 38 |
| Размер | 44 |
| Можно мыть при | 60°C |
| Материал | 72% хлопок, 25% полиэстер, 3% эластан |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Нормальная сушка во вращающемся барабане, Гладить при низкой температуре, Не подвергать химической чистке |
| Цвет | Синий |
| Возможность нанесения логотипа | Да |
| Назначение | Утепленная |
| Вид изделия | Брюки |
Техническая информация
| Размер FR/ES/PT/BE | 40 |
| Материал подложки | 100% полиэстер |
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 260 г |
| Размер | 46 |
| Можно мыть при | 60°C |
| Материал | 72% хлопок, 25% полиэстер, 3% эластан |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Нормальная сушка во вращающемся барабане, Гладить при низкой температуре, Не подвергать химической чистке |
| Цвет | Синий |
| Возможность нанесения логотипа | Да |
| Назначение | Утепленная |
| Вид изделия | Брюки |
Техническая информация
| Материал подложки | 100% полиэстер |
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 260 г |
| Размер FR/ES/PT/BE | 42 |
| Размер | 48 |
| Можно мыть при | 60°C |
| Материал | 72% хлопок, 25% полиэстер, 3% эластан |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Нормальная сушка во вращающемся барабане, Гладить при низкой температуре, Не подвергать химической чистке |
| Цвет | Синий |
| Возможность нанесения логотипа | Да |
| Назначение | Утепленная |
| Вид изделия | Брюки |
Техническая информация
| Материал подложки | 100% полиэстер |
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 260 г |
| Размер FR/ES/PT/BE | 44 |
| Размер | 50 |
| Можно мыть при | 60°C |
| Материал | 72% хлопок, 25% полиэстер, 3% эластан |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Нормальная сушка во вращающемся барабане, Гладить при низкой температуре, Не подвергать химической чистке |
| Цвет | Синий |
| Возможность нанесения логотипа | Да |
| Назначение | Утепленная |
| Вид изделия | Брюки |
Техническая информация
| Материал подложки | 100% полиэстер |
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 260 г |
| Размер FR/ES/PT/BE | 46 |
| Размер | 52 |
| Можно мыть при | 60°C |
| Материал | 72% хлопок, 25% полиэстер, 3% эластан |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Нормальная сушка во вращающемся барабане, Гладить при низкой температуре, Не подвергать химической чистке |
| Цвет | Синий |
| Возможность нанесения логотипа | Да |
| Назначение | Утепленная |
| Вид изделия | Брюки |
Техническая информация
| Материал подложки | 100% полиэстер |
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 260 г |
| Размер FR/ES/PT/BE | 48 |
| Размер | 54 |
| Можно мыть при | 60°C |
| Материал | 72% хлопок, 25% полиэстер, 3% эластан |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Нормальная сушка во вращающемся барабане, Гладить при низкой температуре, Не подвергать химической чистке |
| Цвет | Синий |
| Возможность нанесения логотипа | Да |
| Назначение | Утепленная |
| Вид изделия | Брюки |
Техническая информация
| Материал подложки | 100% полиэстер |
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 260 г |
| Размер FR/ES/PT/BE | 50 |
| Размер | 56 |
| Можно мыть при | 60°C |
| Материал | 72% хлопок, 25% полиэстер, 3% эластан |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Нормальная сушка во вращающемся барабане, Гладить при низкой температуре, Не подвергать химической чистке |
| Цвет | Синий |
| Возможность нанесения логотипа | Да |
| Назначение | Утепленная |
| Вид изделия | Брюки |
Техническая информация
| Материал подложки | 100% полиэстер |
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 260 г |
| Размер FR/ES/PT/BE | 52 |
| Размер | 58 |
| Можно мыть при | 60°C |
| Материал | 72% хлопок, 25% полиэстер, 3% эластан |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Нормальная сушка во вращающемся барабане, Гладить при низкой температуре, Не подвергать химической чистке |
| Цвет | Синий |
| Возможность нанесения логотипа | Да |
| Назначение | Утепленная |
| Вид изделия | Брюки |
Техническая информация
| Материал подложки | 100% полиэстер |
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 260 г |
| Размер FR/ES/PT/BE | 54 |
| Размер | 60 |
| Можно мыть при | 60°C |
| Материал | 72% хлопок, 25% полиэстер, 3% эластан |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Нормальная сушка во вращающемся барабане, Гладить при низкой температуре, Не подвергать химической чистке |
| Цвет | Синий |
| Возможность нанесения логотипа | Да |
| Назначение | Утепленная |
| Вид изделия | Брюки |
Техническая информация
| Материал подложки | 100% полиэстер |
| Стандарт EN | 14404 |
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 260 г |
| Размер одежды UK | 46 |
| Размер FR/ES/PT/BE | 56 |
| Можно мыть при | 60°C |
| Размер | 62 |
| Материал | 72% хлопок, 25% полиэстер, 3% эластан |
| Цвет | Темно-синий |
| Назначение | Утепленная |
| Вид изделия | Брюки |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Сушка в барабане при низкой температуре, Гладить при низкой температуре до 110º C, Не использовать химчистку |
Техническая информация
| Размер FR/ES/PT/BE | 40 |
| Материал подложки | 100% полиэстер |
| Стандарт EN | 14404 |
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 260 г |
| Размер | 46 |
| Можно мыть при | 60°C |
| Материал | 72% хлопок, 25% полиэстер, 3% эластан |
| Цвет | Антрацит |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Сушка в барабане при низкой температуре, Гладить при низкой температуре, Не использовать химчистку |
| Назначение | Утепленная |
| Вид изделия | Брюки |
| Размер одежды UK | 32 |
Техническая информация
| Материал подложки | 100% полиэстер |
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 260 г |
| Размер FR/ES/PT/BE | 42 |
| Размер | 48 |
| Можно мыть при | 60°C |
| Материал | 72% хлопок, 25% полиэстер, 3% эластан |
| Цвет | Антрацит |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Нормальная сушка во вращающемся барабане, Гладить при низкой температуре, Не подвергать химической чистке |
| Возможность нанесения логотипа | Да |
| Назначение | Утепленная |
| Вид изделия | Брюки |
Техническая информация
| Материал подложки | 100% полиэстер |
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 260 г |
| Размер FR/ES/PT/BE | 44 |
| Размер | 50 |
| Можно мыть при | 60°C |
| Материал | 72% хлопок, 25% полиэстер, 3% эластан |
| Цвет | Антрацит |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Нормальная сушка во вращающемся барабане, Гладить при низкой температуре, Не подвергать химической чистке |
| Возможность нанесения логотипа | Да |
| Назначение | Утепленная |
| Вид изделия | Брюки |
Техническая информация
| Материал подложки | 100% полиэстер |
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 260 г |
| Размер FR/ES/PT/BE | 46 |
| Размер | 52 |
| Можно мыть при | 60°C |
| Материал | 72% хлопок, 25% полиэстер, 3% эластан |
| Цвет | Антрацит |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Нормальная сушка во вращающемся барабане, Гладить при низкой температуре, Не подвергать химической чистке |
| Возможность нанесения логотипа | Да |
| Назначение | Утепленная |
| Вид изделия | Брюки |
Техническая информация
| Материал подложки | 100% полиэстер |
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 260 г |
| Размер FR/ES/PT/BE | 48 |
| Размер | 54 |
| Можно мыть при | 60°C |
| Материал | 72% хлопок, 25% полиэстер, 3% эластан |
| Цвет | Антрацит |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Нормальная сушка во вращающемся барабане, Гладить при низкой температуре, Не подвергать химической чистке |
| Возможность нанесения логотипа | Да |
| Назначение | Утепленная |
| Вид изделия | Брюки |
Техническая информация
| Материал подложки | 100% полиэстер |
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 260 г |
| Размер FR/ES/PT/BE | 54 |
| Размер | 60 |
| Можно мыть при | 60°C |
| Материал | 72% хлопок, 25% полиэстер, 3% эластан |
| Цвет | Антрацит |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Нормальная сушка во вращающемся барабане, Гладить при низкой температуре, Не подвергать химической чистке |
| Возможность нанесения логотипа | Да |
| Назначение | Утепленная |
| Вид изделия | Брюки |
Топ товаров, что покупаются
| ⭐ Категория товаров | Брюки рабочие зимние STRETCH X |
| ⭐ Количество товаров в наличии | 13 |
| ⭐ Самый дешевый товар | 4406.4 грн |
| ⭐ Самый дорогой товар | 4406.4 грн |
💬 Думка експерта
Зимові робочі штани STRETCH X — комфорт і захист у холодну пору
Коли працюєш на морозі або в неопалюваному приміщенні, звичайні штани просто не підходять. Потрібно щось серйозніше — таке, що гріє, не промокає і при цьому не заважає рухатися. Саме для таких умов створили зимові робочі штани STRETCH X від компанії MODYF. Це бренд, який вже давно на ринку і чесно кажучи, заслуговує на увагу.
Що всередині і з чого зшито
Основа — це міцна саржева тканина з таким складом: 72% бавовни, 25% поліестеру і 3% еластану. Бавовна дає комфорт і дихає, поліестер додає міцності, а еластан робить штани еластичними. Тканина важить 260 грамів на квадратний метр — це оптимально для зимового одягу: тепло, але не заважко. Підкладка зроблена з поліестеру, тому всередині теж приємно.
Є цікава фішка — тканина E-care, яка захищає тіло на 99% від електромагнітного випромінювання. Звучить як щось із фантастики, але виробник це підтверджує сертифікатами. Для тих, хто працює з обладнанням або просто багато часу проводить біля різних приладів, це може бути реально корисним.
Як сидять і чи зручні
Головна фішка цієї моделі — технологія STRETCH X. Завдяки їй штани тягнуться там, де потрібно, і садять по фігурі так, що не хочеться знімати. Нахиляєшся, присідаєш, тягнешся за інструментами — все це робиш легко, без відчуття, що штани тебе тримають. Еластичний пояс доповнює цю картину — нічого не тисне, не злізає, не натирає.
Про захист і безпеку
Штани утеплені, тому в холодну погоду тримають тепло. Водночас тканина не пропускає вітер і воду — дощ чи мокрий сніг не проблема. Є світловідбивні вставки, які роблять працівника помітним у темряві. Це важливо, коли робота триває до вечора або на вулиці.
Для тих, хто часто стоїть на колінах або працює в таких умовах, передбачені спеціальні кишені на колінах під наколінники. Критичні місця посилені потрійними швами — це означає, що штани не розлізуться навіть при серйозних навантаженнях.
Сертифікати і стандарти
Модель сертифікована за європейським стандартом DIN EN 14404 — це норма для захисту працівників. Також є сертифікат OEKO-TEX 100, який підтверджує, що матеріали безпечні для здоров'я і не містять шкідливих речовин.
Як доглядати
Прання при температурі до 60 °C — можна випрати будь-які забруднення, які трапляються на роботі. Сушити в барабані на звичайному режимі, прасувати при низькій температурі. Відбілювання і хімічна чистка заборонені — це стандартні правила для робочого одягу.
Головні переваги:
- ✓ Технологія STRETCH X для свободи рухів
- ✓ Захист від електромагнітного випромінювання (E-care)
- ✓ Водовідштовхувальна та вітрозахисна тканина
- ✓ Світловідбивні елементи для безпеки
- ✓ Кишені під наколінники
- ✓ Посилені потрійні шви
Для кого підійдуть
Будівельники, автомеханіки, працівники складів, комунальних служб, охоронці — всі, хто працює на вулиці або в холодних приміщеннях взимку. Дизайн досить нейтральний, тому штани виглядають як звичайний робочий одяг, без надмірної «спецоформленості».
Бонус для бізнесу
Якщо потрібно одягнути команду в єдиному стилі, є можливість нанести логотип компанії. Це зручно для корпоративних замовлень.