Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Брюки рабочие зимние STRETCH X, антрацит, размер 46
Фото - 1 - Брюки рабочие зимние STRETCH X, антрацит, размер 46
Фото - 2 - Брюки рабочие зимние STRETCH X, антрацит, размер 46
Фото - 3 - Брюки рабочие зимние STRETCH X, антрацит, размер 46
Фото - 4 - Брюки рабочие зимние STRETCH X, антрацит, размер 46
Фото - 1 - Брюки рабочие зимние STRETCH X, антрацит, размер 46
Фото - 2 - Брюки рабочие зимние STRETCH X, антрацит, размер 46
Фото - 3 - Брюки рабочие зимние STRETCH X, антрацит, размер 46
Фото - 4 - Брюки рабочие зимние STRETCH X, антрацит, размер 46

Брюки рабочие зимние STRETCH X, антрацит, размер 46 (M403316423)

Брюки рабочие зимние STRETCH X, антрацит, размер 46, MODYF-арт.M403316423
Номер товара M403316423
Нет в наличии
Цена:
4406.4 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Преимущества зимних рабочих штанов STRETCH X
  • Обеспечивают высокий уровень комфорта и защиты в холодное время года
  • Изготовлены из качественных материалов, что гарантирует долгий срок эксплуатации
  • Имеют стильный и современный дизайн, подходящий для работы в любой среде
  • Отдовлены разнообразными карманами для удобного хранения необходимых инструментов и аксессуаров
  • Ткань E-care (защищает тело на 99% от электромагнитного излучения)
  • Имеют прекрасную посадку и эластичны благодаря технологии STRETCH X, которая обеспечивает свободное движение во время работы
  • Характеризуются высокой стойкостью к абразии и износу, что делает их идеальными для работы в условиях увеличенной нагрузки
  • Обеспечивают надежную защиту от холода и влаги благодаря своему зимнему материалу
  • Светоотражающие вставки, эластичный пояс
  • Специальные карманы на коленях для вставок-коленников
  • Тройные швы сертифицированы в соответствии с DIN EN 14404
  • Стандарт: 100 by OEKO-TEX®
  • Произведены компанией MODYF, которая известна своим качеством и надежностью


Таблица размеров

Размер FR/ES/PT/BE 40
Материал подложки 100% полиэстер
Стандарт EN 14404
Вес единицы поверхности ткани на м² 260 г
Размер 46
Можно мыть при 60°C
Материал 72% хлопок, 25% полиэстер, 3% эластан
Цвет Антрацит
Инструкция по уходу Не отбеливать, Сушка в барабане при низкой температуре, Гладить при низкой температуре, Не использовать химчистку
Назначение Утепленная
Вид изделия Брюки
Размер одежды UK 32

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Преимущества зимних рабочих штанов STRETCH X
  • Обеспечивают высокий уровень комфорта и защиты в холодное время года
  • Изготовлены из качественных материалов, что гарантирует долгий срок эксплуатации
  • Имеют стильный и современный дизайн, подходящий для работы в любой среде
  • Отдовлены разнообразными карманами для удобного хранения необходимых инструментов и аксессуаров
  • Ткань E-care (защищает тело на 99% от электромагнитного излучения)
  • Имеют прекрасную посадку и эластичны благодаря технологии STRETCH X, которая обеспечивает свободное движение во время работы
  • Характеризуются высокой стойкостью к абразии и износу, что делает их идеальными для работы в условиях увеличенной нагрузки
  • Обеспечивают надежную защиту от холода и влаги благодаря своему зимнему материалу
  • Светоотражающие вставки, эластичный пояс
  • Специальные карманы на коленях для вставок-коленников
  • Тройные швы сертифицированы в соответствии с DIN EN 14404
  • Стандарт: 100 by OEKO-TEX®
  • Произведены компанией MODYF, которая известна своим качеством и надежностью


Таблица размеров

Характеристики arrow_down
Размер FR/ES/PT/BE 40
Материал подложки 100% полиэстер
Стандарт EN 14404
Вес единицы поверхности ткани на м² 260 г
Размер 46
Можно мыть при 60°C
Материал 72% хлопок, 25% полиэстер, 3% эластан
Цвет Антрацит
Инструкция по уходу Не отбеливать, Сушка в барабане при низкой температуре, Гладить при низкой температуре, Не использовать химчистку
Назначение Утепленная
Вид изделия Брюки
Размер одежды UK 32
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
9360 грн/шт
В наличии
Залишилось 4 од.
- +
х 1 шт
Купить
3594 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
8512.62 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
2340 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
2880 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии
3468 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить