Комбинезон рабочий STRETCH X, зеленый, размер 3XL
Комбинезон рабочий STRETCH X, зеленый, размер 3XL
Комбинезон рабочий STRETCH X, зеленый, размер 3XL (M405121005)
Комбинезон рабочий STRETCH X, зеленый, размер 3XL, MODYF-арт. M405121005
Номер товара M405121005
Нет в наличии
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Удобный комбинезон обеспечивает защиту для всего тела. Разнообразные карманы для бережного хранения всех принадлежностей
Кнопки и молнии имеют покрытие, защищающее от царапин
9 наружных карманов, 3 кармана для ручек, карман для рулетки
Ткань E-care – обеспечивает 99% защиту от электромагнитного излучения
Световозвращающие вставки
Регулируемые манжеты
Застежка-молния на лодыжке
Тройные просроченные швы
Фиксаторы для бейджей
Сертифицирован в соответствии со стандартом DIN EN 14404
STANDARD 100 от OEKO-TEX®
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 260 г |
| Размер | 3XL |
| Можно мыть при | 60°C |
| Материал | 72% хлопок, 25% полиэстер, 3% эластан |
| Цвет | Зеленый |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Нормальная сушка во вращающемся барабане, Гладить при низкой температуре, Не подвергать химической чистке |
Информация о продукте
Описание
Удобный комбинезон обеспечивает защиту для всего тела. Разнообразные карманы для бережного хранения всех принадлежностей
Кнопки и молнии имеют покрытие, защищающее от царапин
9 наружных карманов, 3 кармана для ручек, карман для рулетки
Ткань E-care – обеспечивает 99% защиту от электромагнитного излучения
Световозвращающие вставки
Регулируемые манжеты
Застежка-молния на лодыжке
Тройные просроченные швы
Фиксаторы для бейджей
Сертифицирован в соответствии со стандартом DIN EN 14404
STANDARD 100 от OEKO-TEX®
Характеристики
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 260 г |
| Размер | 3XL |
| Можно мыть при | 60°C |
| Материал | 72% хлопок, 25% полиэстер, 3% эластан |
| Цвет | Зеленый |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Нормальная сушка во вращающемся барабане, Гладить при низкой температуре, Не подвергать химической чистке |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Останні переглянуті
Комбинезон рабочий STRETCH X, зеленый, размер S
Комбинезон рабочий STRETCH X, зеленый, размер XL
Комбинезон рабочий STRETCH X, зеленый, размер 5XL
Нет отзывов про этот товар