Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Комбинезон рабочий STRETCH X, зеленый, размер 4XL
Фото - 1 - Комбинезон рабочий STRETCH X, зеленый, размер 4XL
Фото - 2 - Комбинезон рабочий STRETCH X, зеленый, размер 4XL
Фото - 1 - Комбинезон рабочий STRETCH X, зеленый, размер 4XL
Фото - 2 - Комбинезон рабочий STRETCH X, зеленый, размер 4XL

Комбинезон рабочий STRETCH X, зеленый, размер 4XL (M405121006)

Комбинезон рабочий STRETCH X, зеленый, размер 4XL, MODYF-арт. M405121006
Номер товара M405121006
В наличии
Залишилось 3 од.
Цена:
2880 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Удобный комбинезон обеспечивает защиту для всего тела. Разнообразные карманы для бережного хранения всех принадлежностей
  • Кнопки и молнии имеют покрытие, защищающее от царапин
  • 9 наружных карманов, 3 кармана для ручек, карман для рулетки
  • Ткань E-care – обеспечивает 99% защиту от электромагнитного излучения
  • Световозвращающие вставки
  • Регулируемые манжеты
  • Застежка-молния на лодыжке
  • Тройные просроченные швы
  • Фиксаторы для бейджей
  • Сертифицирован в соответствии со стандартом DIN EN 14404
  • STANDARD 100 от OEKO-TEX®
  • Вес единицы поверхности ткани на м² 260 г
    Размер 4XL
    Можно мыть при 60°C
    Материал 72% хлопок, 25% полиэстер, 3% эластан
    Цвет Зеленый
    Инструкция по уходу Не отбеливать, Нормальная сушка во вращающемся барабане, Гладить при низкой температуре, Не подвергать химической чистке

    Нет отзывов про этот товар

    Написать отзыв

    Имя
    Ваш отзыв:
    Оценка

    Спасибо за отзыв!

    Информация о продукте

    Описание arrow_down
    Удобный комбинезон обеспечивает защиту для всего тела. Разнообразные карманы для бережного хранения всех принадлежностей
  • Кнопки и молнии имеют покрытие, защищающее от царапин
  • 9 наружных карманов, 3 кармана для ручек, карман для рулетки
  • Ткань E-care – обеспечивает 99% защиту от электромагнитного излучения
  • Световозвращающие вставки
  • Регулируемые манжеты
  • Застежка-молния на лодыжке
  • Тройные просроченные швы
  • Фиксаторы для бейджей
  • Сертифицирован в соответствии со стандартом DIN EN 14404
  • STANDARD 100 от OEKO-TEX®
  • Характеристики arrow_down
    Вес единицы поверхности ткани на м² 260 г
    Размер 4XL
    Можно мыть при 60°C
    Материал 72% хлопок, 25% полиэстер, 3% эластан
    Цвет Зеленый
    Инструкция по уходу Не отбеливать, Нормальная сушка во вращающемся барабане, Гладить при низкой температуре, Не подвергать химической чистке
    Отзывов (0) arrow_down

    Нет отзывов про этот товар

    Написать отзыв

    Имя
    Ваш отзыв:
    Оценка

    Спасибо за отзыв!
    Останні переглянуті
    2520 грн/шт
    В наличии
    - +
    х 1 шт
    Купить
    Знижка -35 %
    1680 грн/шт
    1092 грн/шт
    В наличии
    Залишилось 1 од.
    - +
    х 1 шт
    Купить
    2100 грн/шт
    Нет в наличии
    - +
    х 1 шт
    Нет в наличии
    Знижка -45 %
    2880 грн/шт
    1584 грн/шт
    В наличии
    - +
    х 1 шт
    Купить