Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набір зимовий шапка з шарфом
Фото - 1 - Набір зимовий шапка з шарфом
Знижка -14.3 %
Фото - 1 - Набір зимовий шапка з шарфом

Набір зимовий шапка з шарфом (M457112999)

Набір зимовий шапка з шарфом, MODYF -арт. M457112999
Номер товару M457112999
Немає в наявності
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Переваги товару Зимовий набір шапка з шарфом MODYF Wurth
  • Висока якість матеріалів, що забезпечує довговічність та міцність виробів
  • Універсальний та стильний дизайн, який доповнить будь-який зимовий образ
  • Шапка та шарф забезпечують надзвичайно ефективне зігрівання голови та шиї в холодну погоду
  • Зручна та комфортна посадка, яка не обмежує в русі та не створює дискомфорту
  • Легко чиститься та підтримується в належному стані
  • Ідеальний варіант для активного відпочинку на свіжому повітрі, спортивних тренувань або прогулянок

Склад матеріалу:
  • Шапка — 100 % акрил, із внутрішньою флісовою підкладкою (100 % поліестер) у зоні лоба для додаткового захисту від вітру
  • Шарф — 100 % акрил, м’якої в’язки, приємний на дотик, добре зберігає тепло та форму
Призначення Аксесуари
Тип продукту Інше
Інструкція з догляду Не відбілювати, Не сушити в сушильному барабані, Не піддавати хімічній чистці, Не прасувати
Можливість нанесення логотипу Ні
Можна мити при Ручне прання
Розмір Універсальний розмір
Колір Чорний
Людвиг Кочиш 07.12.2023

Чудовий набір! Стильний та зручний. Якість відповіда очікуванням до німецького бренду.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Переваги товару Зимовий набір шапка з шарфом MODYF Wurth
  • Висока якість матеріалів, що забезпечує довговічність та міцність виробів
  • Універсальний та стильний дизайн, який доповнить будь-який зимовий образ
  • Шапка та шарф забезпечують надзвичайно ефективне зігрівання голови та шиї в холодну погоду
  • Зручна та комфортна посадка, яка не обмежує в русі та не створює дискомфорту
  • Легко чиститься та підтримується в належному стані
  • Ідеальний варіант для активного відпочинку на свіжому повітрі, спортивних тренувань або прогулянок

Склад матеріалу:
  • Шапка — 100 % акрил, із внутрішньою флісовою підкладкою (100 % поліестер) у зоні лоба для додаткового захисту від вітру
  • Шарф — 100 % акрил, м’якої в’язки, приємний на дотик, добре зберігає тепло та форму
Характеристики arrow_down
Призначення Аксесуари
Тип продукту Інше
Інструкція з догляду Не відбілювати, Не сушити в сушильному барабані, Не піддавати хімічній чистці, Не прасувати
Можливість нанесення логотипу Ні
Можна мити при Ручне прання
Розмір Універсальний розмір
Колір Чорний
Відгуків (1) arrow_down
Людвиг Кочиш 07.12.2023

Чудовий набір! Стильний та зручний. Якість відповіда очікуванням до німецького бренду.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
5280 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити