Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Цвет
Размер
Размер, мин.
Размер, макс.
Цена
Спрятать arrow
Цена

Бейсболка FLEX

Бейсболка FLEX

Бейсболка FLEX

Бейсболка FLEX

Доступно в виде 12 показать все версии
Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.
Фильтр

Версии товара Бейсболка FLEX

Номер товара
Цвет
Размер
Количество :
ЕУ
Единица упаковки
Цена/ЕУ
Вартість артикулу за одиницю виміру
M474119003
В наличии
Зеленый
L/XL
- +
1 шт
1620 грн
Бейсболка FLEX, зеленая, размер L/XL
M474119001
В наличии
Зеленый
S/M
- +
1 шт
1620 грн
Бейсболка FLEX, зеленая, размер S/M
M474228003
В наличии
Оливковый
L/XL
- +
1 шт
1620 грн
Бейсболка FLEX, оливковая, размер L/XL
M474228001
В наличии
Оливковый
S/M
- +
1 шт
1620 грн
Бейсболка FLEX, оливковая, размер S/M
M474118001
В наличии
Темно-синий
S/M
- +
1 шт
1620 грн
Бейсболка FLEX, темно-синяя, размер S/M
M474138003
В наличии
Хаки
L/XL
- +
1 шт
1620 грн
Бейсболка FLEX, хаки, размер L/XL
M474138001
В наличии
Хаки
S/M
- +
1 шт
1620 грн
Бейсболка FLEX, хаки, размер S/M
M474116003
В наличии
Красный
L/XL
- +
1 шт
1620 грн
Бейсболка FLEX, красная, размер L/XL
M474116001
В наличии
Красный
S/M
- +
1 шт
1620 грн
Бейсболка FLEX, красная, размер S/M
M474115001
В наличии
Черный
S/M
- +
1 шт
1620 грн
Бейсболка FLEX, черная, размер S/M
M474118003
Нет в наличии
Темно-синий
L/XL
- +
1 шт
1620 грн
Бейсболка FLEX, темно-синяя, размер L/XL
M474115003
Нет в наличии
Черный
L/XL
- +
1 шт
1620 грн
Бейсболка FLEX, черная, размер L/XL

Топ товаров, что покупаются

1620 грн/шт
В наличии
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купить
1620 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
1620 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
1620 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
1620 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
1620 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
⭐ Категория товаров Бейсболка FLEX
⭐ Количество товаров в наличии 10
⭐ Самый дешевый товар 1620 грн
⭐ Самый дорогой товар 1620 грн

💬 Думка експерта

Бейсболка FLEX — комфортний захист від сонця на кожен день

Коли працюєш на вулиці або в приміщенні з яскравим освітленням, сонце може стати справжньою проблемою. Бейсболка — це простий і ефективний захист, який не заважає роботі і виглядає нормально. Бейсболка FLEX — це варіант, який поєднує захист, комфорт і стильний вигляд.

Матеріал і тканина

Виробник використовує змішану тканину з таким складом: 63% поліестеру, 34% бавовни і 3% еластану. Поліестер забезпечує міцність і стійкість до зношування, бавовна дає приємні відчуття на шкірі, а еластан додає еластичності. Тканина дуже приємна на дотик — не жорстка, не колюча, не створює дискомфорту навіть при тривалому носінні.

Суміш поліестеру і бавовни — це оптимальний варіант для робочого одягу. Така тканина добре пропускає повітря, не мнеться сильно і швидко сохне після прання. Відчуваєш себе комфортно незалежно від погоди.

Технологія Flexfit — ідеальна посадка

Головна особливість цієї бейсболки — технологія Flexfit. Це система, яка дозволяє касці ідеально сидіти на голові без додаткових застібок або регуляторів. Вшита еластична стрічка розтягується і підлаштовується під форму голови. Один розмір підходить більшості людей — не потрібно підбирати окремі розміри або возитися з застібками.

Два розміри на вибір — S/M і L/XL. Це дозволяє підібрати оптимальний варіант залежно від обхвату голови. Ні занадто тісно, ні занадто широко — бейсболка сидить так, як треба.

Вентиляція і комфорт

Спеціальні отвори для вентиляції — це важлива деталь, яку недооцінюють. У спеку голова під бейсболкою може сильно нагріватися, особливо якщо тканина щільна. Тут отвори дозволяють повітрю циркулювати, тому під каскою не запарюється. Відчуваєш себе комфортно навіть у спекотну погоду.

Кольори на будь-який смак

Шість кольорів на вибір: чорний, синій, хакі, червоний, оливковий, зелений. Це досить широкий вибір, який дозволяє підібрати бейсболку під будь-який одяг або корпоративний стиль. Чорний і синій — класика, яка підходить до всього. Хакі і оливковий — для тих, хто любить military стиль. Червоний і зелений — яскраві варіанти, якщо хочеться виділитися.

Розміри
S/M, L/XL
Кольори

Чорний, синій, хакі, червоний, оливковий, зелений.

Матеріал
63% поліестер
Технологія
Flexfit

Головні переваги:

  • ✓ Приємна тканина (поліестер + бавовна)
  • ✓ Технологія Flexfit
  • ✓ Вентиляційні отвори
  • ✓ 2 розміри на вибір
  • ✓ 6 кольорів
  • ✓ Швидко сохне

Для кого підійде

Бейсболка потрібна тим, хто працює на вулиці — будівельникам, комунальникам, працівникам складів під відкритим небом. Також підійде для тих, хто працює в приміщеннях з яскравим штучним освітленням або великими вікнами. Захищає очі від сонця і не заважає працювати.

Будівництво Комунальні служби Склади Робота на вулиці

Підсумок

Бейсболка FLEX — це простий, зручний аксесуар для захисту від сонця. Приємна тканина, ідеальна посадка завдяки Flexfit, хороша вентиляція, шість кольорів на вибір. Нічого зайвого, нічого непотрібного — те, що треба, коли потрібен нормальний головний убір для роботи.